Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XC0L09013 Notebook-Ersatzteil WLAN-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XC0L09013 Notebook-Ersatzteil WLAN-Karte
Lenovo 4XC0L09013 Notebook-Ersatzteil WLAN-Karte
Artikel-Nr.:
     C1830-4XC0L09013
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XC0L09013
EAN/GTIN:
     190404140225
Suchbegriffe:
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
mobilmodem lenovo
mobilmodem
Das ME906s mobile Breitbandmodul ist eine integrierte PCI Express M.2 WWAN-Karte für flexiblen, superschnellen mobilen Zugriff auf das Internet oder Firmennetzwerk – inklusive "Immer online"-Funktion. Es unterstützt die Datendienste HSPA Evolution, HSPA, UMTS, EDGE, GPRS und SMS. Die Module verfügen auch über einen GPS-Empfänger für GPS-fähige Anwendungen.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Tiefe:
42 mm
Höhe:
2.3 mm
Gewicht:
60 g
Typ:
WLAN-Karte
Markenkompatibilität:
Lenovo
Produktfarbe:
Grün, Silber, Weiß
Zertifizierung:
NCC, A-TICK (Australia), EU RoHS compliant, CE, FCC
Warentarifnummer (HS):
84732990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.