Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XB7A83970 Interne Festplatte 2.5 Zoll 2400 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 4XB7A83970 Interne Festplatte 2.5 Zoll 2400 GB SAS
Lenovo 4XB7A83970 Interne Festplatte 2.5 Zoll 2400 GB SAS
Artikel-Nr.:
     1237N-4XB7A83970
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A83970
EAN/GTIN:
     889488657070
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 Zoll
HDD Kapazität:
2400 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap:
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
12 Gbit/s
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1237
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 333,65*
€ 374,34*
pro Stück
Frei Haus
ab € 336,44*
€ 375,77*
3 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 342,54*
€ 381,96*
5 Tage
49
pro Stück
€ 1,00*
ab € 344,23*
€ 384,77*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 363,06*
€ 404,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1237
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,34*
€ 445,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,71*
€ 444,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,26*
€ 433,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,05*
€ 426,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,65*
€ 397,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1237
Versand: Lager 1237
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1237
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.