Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CF78229 Herst.-Nr.: 4XB7A83970 EAN/GTIN: 0889488657070 |
| |
|
| | |
| 12GB HOT SWAP 512E HDD V2 Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | INT | HDD Geschwindigkeit: | 10000 RPM | HDD Größe: | 2.5 " | HDD Kapazität: | 2400 GB | Hot-Swap: | Ja | Komponente für: | Server/Arbeitsstation | Schnittstelle: | SAS | Typ: | HDD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lenovo ThinkSystem Zubehör, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, lenovo sas hdd hotswap 2,5", lenovo thinksystem zubehör, 2,5 zoll sas festplatte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 334,53* | € 371,08* | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 334,43* | € 372,47* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 340,49* | € 378,51* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 344,50* | € 381,28* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 363,09* | € 400,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|