Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XB7A38130 Interne Festplatte 3.5 Zoll 18000 GB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB7A38130 Interne Festplatte 3.5 Zoll 18000 GB SATA
Lenovo 4XB7A38130 Interne Festplatte 3.5 Zoll 18000 GB SATA
Artikel-Nr.:
     C1830-4XB7A38130
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A38130
EAN/GTIN:
     889488528233
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 Zoll
HDD Kapazität:
18000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SATA
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap:
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Kompatible Produkte:
SR630 V2 (7Z70 / 7Z71) SR650 V2 (7Z72 / 7Z73) SR670 V2 (7Z22 / 7Z23) SR635 (7Y98 / 7Y99) SR655 (7Y00 / 7Z01) SR645 (7D2Y / 7D2X) SR665 (7D2W / 7D2V)
Warentarifnummer (HS):
84717050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.847,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.008,09*
€ 2.389,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.988,01*
€ 2.365,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.926,58*
€ 2.292,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.885,44*
€ 2.243,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.847,99*
€ 2.199,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.