Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XB1N36072 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB1N36072 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 4.0
Lenovo 4XB1N36072 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 4.0
Artikel-Nr.:
     C1830-4XB1N36072
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB1N36072
EAN/GTIN:
     195892095187
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die interne OPAL 2.0-2242-SSD ThinkPad M.2 PCIe 4.0 x 4 mit 512 GB, 2. Generation ist eine gute Wahl, um Ihre ThinkPad Geräte aufzurüsten. Sie ist mit ausgewählten ThinkPad Notebooks kompatibel und verfügt über.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Verpackungsbreite:
177 mm
Verpackungstiefe:
144 mm
Verpackungshöhe:
53 mm
Paketgewicht:
100 g
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
512 GB
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Komponente für:
Laptop
M.2 SSD- Größe:
2242 (22 x 42 mm)
Zertifizierung:
FCC/ BSMI/ CE/ FCC/ KCC/ RCM/ ROHS/ UKCA/ UL/ ICES-003
Kompatible Produkte:
Lenovo 13w Series-13w Yoga G2 ThinkPad E14 Series-E14 AMD G5 ThinkPad E14 Series-E14 G5 ThinkPad E14 Series-E14 G6 ThinkPad E16 series-E16 AMD G1 ThinkPad E16 series-E16 G1 ThinkPad E16 series-E16 G2 ThinkPad L13 Series-L13 Clam AMD G4 ThinkPad L13 Series-L13 Clam G4 ThinkPad L13 Series-L13 Yoga AMD G4ThinkPad L13 Series-L13 Yoga G4 ThinkPad L14 Series-L14 AMD G4 ThinkPad L14 Series-L14 G4 ThinkPad L15 Series-L15 AMD G4 ThinkPad L15 Series-L15 G4 ThinkPad X1 series-X1 Nano G3 ThinkPad Z13 Series-Z13 AMD G2
Breite:
42 mm
Tiefe:
22 mm
Höhe:
1.35 mm
Gewicht:
3.5 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,98*
€ 159,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.