Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XB0W86200 Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB0W86200 Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express NVMe
Lenovo 4XB0W86200 Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express NVMe
Artikel-Nr.:
     C1830-4XB0W86200
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB0W86200
EAN/GTIN:
     194552058975
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84717070
Verpackungsbreite:
177 mm
Verpackungstiefe:
144 mm
Verpackungshöhe:
53 mm
Paketgewicht:
120 g
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
2000 GB
Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
Komponente für:
PC/Laptop
Lesegeschwindigkeit:
3500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
3000 MB/s
Zertifizierung:
EMC: CE, FCC, IC, RCM, Morocco, KC, VCCI, BSMI; Safety: c-UL-us, CE, TUV-GS, CB; RoHS: CE, BSMI.
Breite:
80 mm
Tiefe:
22 mm
Höhe:
2.28 mm
Gewicht:
9 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 434,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,47*
€ 584,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,41*
€ 580,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,04*
€ 566,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,48*
€ 550,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,75*
€ 517,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.