Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XB0M33236 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB0M33236 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Lenovo 4XB0M33236 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-4XB0M33236
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB0M33236
EAN/GTIN:
     190793648944
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
600 GB
HDD Geschwindigkeit:
15000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Warentarifnummer (HS):
84717050
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,74*
€ 403,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,58*
€ 389,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,95*
€ 355,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.