Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X90K06975 Kabeladapter OneLink+ RJ45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X90K06975 Kabeladapter OneLink+ RJ45 Schwarz
Lenovo 4X90K06975 Kabeladapter OneLink+ RJ45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X90K06975
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X90K06975
EAN/GTIN:
     889955769695
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, RCM, CB, VCCI, Ukraine DOC, EAC, FCC, ICES
Anschluss 1:
OneLink+
Anschluss 2:
RJ45
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Breite:
73 mm
Tiefe:
219 mm
Höhe:
43 mm
Gewicht:
50 g
Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45 lenovo, adapter rj-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.