Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad USB 3.0 Ethernet Adapter 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad USB 3.0 Ethernet Adapter 1000 Mbit/s
Lenovo ThinkPad USB 3.0 Ethernet Adapter 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1830-4X90E51405
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X90E51405
EAN/GTIN:
     888228041933
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Zertifizierung
VCCI, CB, Ukraine CoC, ACA/C-Tick, CE MARK, ICES, KC (Korea), EAC, FCC, BSMI
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
RJ-45
Schnittstelle
USB
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
45 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
€ 21,55*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,56*
Zubehör
C2G
83388
€ 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.