| |
|
| Artikel-Nr.: C1830-4X41E40077 Herst.-Nr.: 4X41E40077 EAN/GTIN: 195892034131 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Etui-Typ: | Aktentasche/klassischer Koffer | Produktfarbe: | Grau | Material: | Polyester | Verpackungsbreite: | 305 mm | Verpackungstiefe: | 235 mm | Verpackungshöhe: | 56 mm | Paketgewicht: | 600 g | Breite: | 305 mm | Tiefe: | 56 mm | Höhe: | 235 mm | Gewicht: | 500 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Powerbank, USB Akku, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, lenovo earphone, earphone |
| | |
| |