Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X31N50722 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X31N50722 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schwarz
Lenovo 4X31N50722 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X31N50722
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X31N50722
EAN/GTIN:
     195892093541
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Die Lenovo Essential Funktastatur und -maus Kombi Gen 2 wurde für moderne professionelle Anwender entwickelt und bietet Funktionalität, Komfort und Stil. Die flache 2,5-Zonen-Tastatur mit ihren reaktionsschnellen Tasten sorgt für ein erstklassiges, geräuschloses Tipperlebnis. Die Maus in Standardgröße ergänzt das Tastatur optimal in Sachen Design und Funktionalität. Der 2,4-MHz-Empfänger liefert eine stabile Tastatur- und Mausverbindung für maximale Zuverlässigkeit. Aufgrund des Designs, das zu 65 % aus recyceltem Kunststoff besteht, ist diese Kombination ebenso nachhaltig wie produktiv. Beinhaltet eine dreijährige eingeschränkte Hardware-Garantie und weltweiten Produktsupport.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
422.3 x 134.5 x 21.9 mm
Tastaturgewicht:
406.5 g
Produktabmessungen (B x T x H):
110.1 x 61.5 x 36.1 mm
Mausgewicht:
65.5 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Maus Batterietyp:
AA
Maus Batterielebensdauer:
18 Monat( e)
Batterienanzahl (Maus):
1
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks):
3000000
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
1
Lebensdauer der Batterie:
15 Monat( e)
Produktfarbe:
Schwarz
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10000000 Millionen Zeichen
Schlüsselfahrtstrecke:
19.05 mm
Zertifizierung:
CB, TUV marking, CE, cTUVus, FCC, IC, IMDA, WPC, BIS, SIRIM, NBTC-SDOC, SDPPI, NTC, AITI, TRC, NCC, BSMI, MSIP, VCCI, JRF, KVALITET, ICASA, TRA, NTRA, MOC, PTA, ICT, EQM, BOCRA, ARCT, ETA, NCA, POTRAZ
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Verpackungsbreite:
520 mm
Verpackungstiefe:
142 mm
Verpackungshöhe:
42 mm
Paketgewicht:
680 g
Gewährleistungsfrist:
3 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.