Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Preferred Pro II Tastatur USB QWERTY Nordisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Preferred Pro II Tastatur USB QWERTY Nordisch Schwarz
Lenovo Preferred Pro II Tastatur USB QWERTY Nordisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X30M86925
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X30M86925
EAN/GTIN:
     191200575310
Suchbegriffe:
Lenovo Tastaturen
Keyboard
Tastatur
lenovo keyboard
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
168.8 x 453.3 x 34.16 mm
Tastaturgewicht:
850 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
100 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Full-size Tastatur:
Ja
Handgelenkauflage:
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Nordisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
Universal
Verpackungsbreite:
205 mm
Verpackungstiefe:
485 mm
Verpackungshöhe:
42 mm
Paketgewicht:
1080 g
Plug:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lenovo tastaturen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.