Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X30L79899 Tastatur Maus enthalten Universal USB Englisch, Griechisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X30L79899 Tastatur Maus enthalten Universal USB Englisch, Griechisch Schwarz
Lenovo 4X30L79899 Tastatur Maus enthalten Universal USB Englisch, Griechisch Schwarz
Lenovo 4X30L79899 Tastatur Maus enthalten Universal USB Englisch, Griechisch Schwarz
Lenovo 4X30L79899 Tastatur Maus enthalten Universal USB Englisch, Griechisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X30L79899
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X30L79899
EAN/GTIN:
     190725477086
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
146.4 x 424 x 20.2 mm
Tastaturgewicht:
570 g
Produktabmessungen (B x T x H):
62.3 x 111.3 x 33.7 mm
Mausgewicht:
69 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1000 DPI
Knopfanzahl:
3
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
100 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatursprache:
Englisch, Griechisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil:
Niedriges Profil
Windows Tasten:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, UL, TUV, KCC, AAA, VCCI, C-tick, BSMI, EAC, IC, CB
Verpackungsbreite:
508 mm
Verpackungstiefe:
179 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
908 g
Kabellänge:
1.8 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 49,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.