Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X30L79897 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X30L79897 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Lenovo 4X30L79897 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X30L79897
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X30L79897
EAN/GTIN:
     190725477161
Suchbegriffe:
Lenovo Tastaturen
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Die Lenovo Essential USB-Tastatur und -Maus-Kombi ist erfreulich unkompliziert. Das strapazierfähige Set kann an jedem USB-Port angeschlossen werden und überzeugt durch seine kabelgebundene Zuverlässigkeit. Die starke wasserabweisende Membran bietet Schutz vor versehentlichen Spritzern, ohne die Handhabung einzuschränken. Freuen Sie sich über ein angenehmes Schreibgefühl mit leisem Tastenanschlag und vollem Ziffernblock im modernen, platzsparenden Design. Die Maus bietet ausgezeichnete Ergonomie und entspanntes Arbeiten im täglichen Einsatz. Der hochauflösende optische 1.000-dpi-Sensor sorgt für eine flüssige Bedienung und erhöhte Produktivität. Anschluss von Tastatur und Maus über USB-Kabel; Tastatur im 2,5-Zonen-Layout mit numerischem Ziffernblock; Tastaturneigung über Füße einstellbar, spritzwassergeschützt; Maus in voller Größe für Rechts- und Linkshänder; Optische Maus mit einer Sensorauflösung von 1.200 dpi
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Tastaturgewicht:
570 g
Mausgewicht:
69 g
Maus enthalten:
Ja
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1000 DPI
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.