Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X30H56829 Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless QWERTY US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X30H56829 Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless QWERTY US Englisch Schwarz
Lenovo 4X30H56829 Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X30H56829
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X30H56829
EAN/GTIN:
     889561017173
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
164 x 450 x 20 mm
Tastaturgewicht:
700 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie:
Laser
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Knopfanzahl:
5
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Energiequelle:
Akku
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Island-Stil Tastatur:
Ja
Full-size Tastatur:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Auslaufsicher
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Übertragungstechnik:
Kabellos
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
US Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Windows Tasten:
Ja
Zweck:
Universal
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.