Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X30H56825 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Französisch, Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X30H56825 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Französisch, Deutsch Schwarz
Lenovo 4X30H56825 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Französisch, Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X30H56825
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X30H56825
EAN/GTIN:
     889561017043
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Lenovo Professional Wireless Keyboard and Mouse Combo - Swiss French/German
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
164 x 450 x 20 mm
Tastaturgewicht:
700 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie:
Laser
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Knopfanzahl:
5
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Energiequelle:
Akku
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Full-size Tastatur:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Auslaufsicher
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatursprache:
Französisch, Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Island-Stil Tastatur:
Ja
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Zweck:
Universal
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Plug:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.