Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 49Y6211 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 49Y6211 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS
Lenovo 49Y6211 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-49Y6211
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y6211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
4000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,84*
€ 606,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,13*
€ 602,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,09*
€ 591,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,70*
€ 570,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,47*
€ 533,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.