Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo D1212 Disk-Array Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo D1212 Disk-Array Schwarz
Lenovo D1212 Disk-Array Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4587E11
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4587E11
EAN/GTIN:
     889488454228
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
LEISTUNGSSTARKE, ERWEITERBARE, KOSTENGÜNSTIGE KAPAZITÄTSERWEITERUNG
DAS-Speichereinheit. Beginnen Sie mit einem JBOD-Laufwerk und schalten Sie bis zu acht pro HBA in Reihe. Hochleistungsfähige HDDs und SSDs mit hoher Kapazität flexibel miteinander kombinieren. Redundant.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 100 %
Warentarifnummer (HS):
84717020
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
BSMI CNS 13438, Class A; CNS 14336 (Taiwan) CCC GB 4943.1, GB 17625.1, GB 9254 Class A (China) CE Mark (European Union) CISPR 22, Class A EAC (Russia) EN55022, Class A EN55024 FCC Part 15, Class A (United States) ICES-003/NMB-03, Class A (Canada) IEC/EN60950-1 KC Mark (Korea) NOM-019 (Mexico) Reduction of Hazardous Substances (ROHS) UL/CSA IEC 60950-1 VCCI, Class A (Japan)
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
12
Größe des Speicherlaufwerks:
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SAS-3
RAID Level:
0, 1, 5, 10, 50
Breite:
443 mm
Tiefe:
630 mm
Höhe:
88 mm
Gewicht:
26000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.695,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.847,03*
€ 2.197,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.817,64*
€ 2.162,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.762,77*
€ 2.097,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.727,52*
€ 2.055,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.695,56*
€ 2.017,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.