Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4587A11 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4587A11 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5 Zoll
Lenovo 4587A11 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     C1830-4587A11
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4587A11
EAN/GTIN:
     5415247106289
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Breite:
443 mm
Tiefe:
630 mm
Höhe:
88 mm
Gewicht:
26000 g
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (max.):
580 W
Größe des Speicherlaufwerks:
2.5/3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SAS
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
12
Hot-Swap:
Ja
Produkttyp:
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Einbau:
Ja
Rack-Kapazität:
2U
Zertifizierung:
Lenovo ThinkSystem
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 100 %
Weitere Suchbegriffe: Server, lenovo server, externe festplattengehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.721,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.917,97*
€ 3.472,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.872,79*
€ 3.418,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.788,33*
€ 3.318,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.742,34*
€ 3.263,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.721,58*
€ 3.238,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.