Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 42D0708 Interne Festplatte 2.5" 500 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 42D0708 Interne Festplatte 2.5" 500 GB SAS
Lenovo 42D0708 Interne Festplatte 2.5" 500 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-42D0708
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42D0708
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
500 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,68*
€ 616,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,54*
€ 612,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,34*
€ 596,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,39*
€ 579,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,39*
€ 546,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.