Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 42D0653 Interne Festplatte 2.5" 146 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 42D0653 Interne Festplatte 2.5" 146 GB SAS
Lenovo 42D0653 Interne Festplatte 2.5" 146 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-42D0653
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42D0653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
146 GB
HDD Geschwindigkeit:
15000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,29*
€ 451,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,25*
€ 450,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,92*
€ 439,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,97*
€ 428,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,38*
€ 394,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.