Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 41W0775 Interne Festplatte 2.5" 160 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 41W0775 Interne Festplatte 2.5" 160 GB
Lenovo 41W0775 Interne Festplatte 2.5" 160 GB
Artikel-Nr.:
     C1830-41W0775
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     41W0775
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
160 GB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
Typ:
HDD
Komponente für:
Laptop
Kompatible Produkte:
ThinkPad L410, L510, SL410, SL510
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.