Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 40Y8759 Interne Festplatte 3.5" 120 GB IDE/ATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 40Y8759 Interne Festplatte 3.5" 120 GB IDE/ATA
Lenovo 40Y8759 Interne Festplatte 3.5" 120 GB IDE/ATA
Artikel-Nr.:
     C1830-40Y8759
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40Y8759
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDE Festplatte
IDE Festplatten
IDE HDD
IDE Hard Drive
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
120 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
IDE/ATA
Typ:
HDD
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,87*
€ 273,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,37*
€ 267,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,48*
€ 261,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,65*
€ 256,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,09*
€ 233,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.