Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Super Multi-Burner Ultrabay Enhanced Drive Optisches Laufwerk Eingebaut Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad Super Multi-Burner Ultrabay Enhanced Drive Optisches Laufwerk Eingebaut Schwarz
Lenovo ThinkPad Super Multi-Burner Ultrabay Enhanced Drive Optisches Laufwerk Eingebaut Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-40Y8624
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40Y8624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Weitere Informationen:
Höhe:
12.7 mm
Gewicht:
210 g
Schreibgeschwindigkeit CD:
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R:
4 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit:
16 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R:
4 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW:
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM:
5 x
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Medientypen:
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Abmessungen (BxTxH):
128 x 129 x 12.7 mm
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
160 ms
Zugriffzeit:
140 ms
Lesegeschwindigkeit CD:
24 x
Lesegeschwindigkeit DVD:
8 x
Schnittstelle:
EIDE/ATA
Laufwerk, Puffergröße:
2 MB
Weitere Suchbegriffe: interne DVD Brenner, lenovo dvd brenner, dvd brenner, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,48*
€ 299,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,98*
€ 295,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,44*
€ 275,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,71*
€ 268,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,91*
€ 249,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.