Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 40K9564 Tastatur PS/2 Spanisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 40K9564 Tastatur PS/2 Spanisch Schwarz
Lenovo 40K9564 Tastatur PS/2 Spanisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-40K9564
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40K9564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
lenovo keyboard
keyboard
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
453 x 185 x 34 mm
Energiequelle:
PS/2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Handgelenkauflage:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
PS/2
Tastatursprache:
Spanisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
104
Windows Tasten:
Ja
Zertifizierung:
FCC Part 15, Class B, UL 1950 (E164844), CSA C22.2 #0950-M89 (LR94275), Canada ICES-003 Class B; Canada NMB-003, Class B), CE (IEC 950, IEC 801-2, Level 3), TUV-GS ZH1/618 (R9552884), VCCI, C-Tick, MOC, BSMI, MIC, NOM
Kabellänge:
2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.