Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 40K9455 Tastatur PS/2 Polnisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 40K9455 Tastatur PS/2 Polnisch Schwarz
Lenovo 40K9455 Tastatur PS/2 Polnisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-40K9455
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40K9455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
lenovo keyboard
keyboard
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
453 x 185 x 34 mm
Energiequelle:
PS/2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Handgelenkauflage:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
PS/2
Tastatursprache:
Polnisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
104
Windows Tasten:
Ja
Zertifizierung:
FCC Part 15, Class B, UL 1950 (E164844), CSA C22.2 #0950-M89 (LR94275), Canada ICES-003 Class B; Canada NMB-003, Class B), CE (IEC 950, IEC 801-2, Level 3), TUV-GS ZH1/618 (R9552884), VCCI, C-Tick, MOC, BSMI, MIC, NOM
Kabellänge:
2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.