Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 39T2549 Interne Festplatte 2.5" 40 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 39T2549 Interne Festplatte 2.5" 40 GB
Lenovo 39T2549 Interne Festplatte 2.5" 40 GB
Artikel-Nr.:
     C1830-39T2549
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     39T2549
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDE Festplatte
IDE Festplatten
IDE HDD
IDE Hard Drive
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
40 GB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
Typ:
HDD
Komponente für:
Laptop
Kompatible Produkte:
ThinkPad R50e, R51e, R52
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,40*
€ 261,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,95*
€ 253,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,23*
€ 246,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,27*
€ 240,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,66*
€ 218,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.