Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad T14 AMD Ryzen™ 5 PRO 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad T14 AMD Ryzen™ 5 PRO 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 AMD Ryzen™ 5 PRO 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 AMD Ryzen™ 5 PRO 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 AMD Ryzen™ 5 PRO 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 AMD Ryzen™ 5 PRO 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 AMD Ryzen™ 5 PRO 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 AMD Ryzen™ 5 PRO 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 AMD Ryzen™ 5 PRO 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 AMD Ryzen™ 5 PRO 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 AMD Ryzen™ 5 PRO 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 AMD Ryzen™ 5 PRO 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 AMD Ryzen™ 5 PRO 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 AMD Ryzen™ 5 PRO 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 AMD Ryzen™ 5 PRO 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 AMD Ryzen™ 5 PRO 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 AMD Ryzen™ 5 PRO 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 AMD Ryzen™ 5 PRO 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 AMD Ryzen™ 5 PRO 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 AMD Ryzen™ 5 PRO 7540U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-21K3000XGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21K3000XGE
EAN/GTIN:
     197528288994
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Stellt sich jeder Herausforderung
Mit den AMD Ryzen™ PRO Mobilprozessoren der Serie 7040 mit Ryzen™ AI bietet das ThinkPad T14 Gen 4 Notebook eine enorme Leistung für die anspruchsvollsten Aufgaben. Ganz gleich, ob Sie mit 3D-Rendering arbeiten, riesige Videodateien exportieren oder einen architektonischen Traum visualisieren – diese Prozessoren verhelfen Ihnen zu einem unschlagbaren Vorsprung. Dank den PRO Sicherheits-, Verwaltungs- und Businessfunktionen profitieren IT-Administratoren von den praktischen Möglichkeiten zur ortsunabhängigen Bereitstellung und Verwaltung – und die zusätzliche Gerätesicherheit kommt allen zugute.

Vertrauen Sie in Sachen Sicherheit auf uns
Biometrie sorgt für zusätzliche Sicherheit auf dem ThinkPad T14 Gen 4 Notebook – vom An/Aus-Schalter mit integriertem Fingerabdruckscanner bis hin zur Gesichtserkennungssoftware, die mit der Infrarotkamera funktioniert. ThinkShield, unsere umfassende Suite von Sicherheitslösungen, ist in unsere Notebooks integriert. Komponenten wie das dTPM (discrete Trusted Platform Module) verschlüsseln Ihre Daten. Die Anwesenheitserkennung funktioniert mit der Infrarotkamera und sperrt Ihr Gerät automatisch, wenn Sie sich entfernen. Und mit AMD PRO Sicherheit erhalten Sie die Verschlüsselung des gesamten Systemspeichers in Echtzeit über AMD Memory Guard – und vieles mehr.

Alles, was Sie brauchen, wenn Sie es brauchen
Das ThinkPad T14 Gen 4 Notebook ist vielseitig konfigurierbar. Dank zahlreichen Optionen für Prozessor, Arbeits- und Massenspeicher sowie Display bietet dieses Gerät nahezu unbegrenzt viele Konfigurationen. Dadurch ist es eines der anpassungsfähigsten Computer auf dem Markt. Aufgrund der langen Akkulaufzeit und der Schnellladetechnologie können Sie dieses Notebook problemlos überallhin mitnehmen – und mit dem ultraschnellem Wi-Fi und optionaler 4G/LTE-Konnektivität verpassen Sie nichts.

Umweltfreundlich und attraktiv
Das ThinkPad T14 Gen 4 Notebook enthält mehrere umweltgerechte Komponenten, wie recycelten Kunststoff in den Gehäusen von Lautsprechern, Akku und Netzteil. Die Verpackung ist kunststofffrei, mit 90 % recycelten und/oder nachhaltigen Materialien. In der Herstellung der wesentlichen Teile kommt ein Niedertemperatur-Lötverfahren zum Einsatz. Beide Modelle sind in Thunder Black oder Storm Grey erhältlich und der Tastaturrahmen besteht zu 90 % aus Magnesium. Die Variante in Storm Grey enthält außerdem zertifiziertes recyceltes Aluminium (50 % obere Abdeckung, 55 % untere Abdeckung). Damit sieht es gut aus und fühlt sich noch besser an.

Augenschonend
Wenn Sie jeden Tag stundenlang am Notebook sitzen, sollten Sie darauf achten, dass es Ihre Augen schont. Das ThinkPad T14 Gen 4 bietet eine Reihe von Display-Optionen, angefangen bei einem 2,8K-OLED-Display mit Dolby Vision® bis hin zu Optionen mit geringerer Auflösung, Touchfunktion, PrivacyGuard und verschiedenen Farbraumabdeckungen. Die meisten der Displays sind Low Blue Light-zertifiziert und beugen damit einer Überlastung Ihrer Augen vor. Dank schmaleren Rändern und einem hohen Display-Gehäuse-Verhältnis bietet dieses Geräte eine größere Anzeigefläche.

Für Extrembedingungen geeignet
Wir wenden den Militärstandard MIL-STD 810H des US-Verteidigungsministeriums an, um ein ausgewogenes Verhältnis von Zuverlässigkeit und Haltbarkeit für unsere ThinkPad Notebooks zu gewährleisten. Wir testen die Geräte nach 12 Militärstandards und unterziehen sie mehr als 200 Qualitätsprüfungen, um sicherzustellen, dass sie auch unter extremen Bedingungen funktionieren. Diese Tests umfassen raue Umgebungsbedingungen wie die arktische Wildnis und Wüstensandstürme, einschließlich Temperatur, Druck, Feuchtigkeit, Vibrationen und mehr.

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon 740M
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Batteriekapazität:
52.5 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Thunder Black
Gehäusematerial:
Polyphenylensulfid (PPS), Karbonfaser
Zertifizierung:
MIL-STD-810H
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, RoHS, TCO
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Smartcard-Leser:
Ja
Windows Hello:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
Einschalten, SSD, Supervisor
Audio-Chip:
Realtek ALC3287
Audio-System:
Dolby Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Eingabegerät:
ThinkPad UltraNav
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Speicherkapazität:
32 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5x-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
6400 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Gewicht:
1390 g
Breite:
317.7 mm
Tiefe:
226.9 mm
Höhe:
17.9 mm
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Qualcomm NFA725A
Hersteller von WLAN-Controllern:
Qualcomm
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
WWAN:
Hochrüstbar
Motherboard Chipsatz:
AMD SoC
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
400 cd/m²
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Kontrastverhältnis:
800:1
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 5 PRO
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7540U
Prozessor-Taktfrequenz:
3.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor Boost-Frequenz:
4.9 GHz
Prozessor-Cache:
16 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.300,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.389,86*
€ 1.653,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.385,14*
€ 1.648,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.354,73*
€ 1.612,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.328,31*
€ 1.580,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.300,05*
€ 1.547,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,06*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,94*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,75*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,82*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 109,04*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,00*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,45*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,65*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,19*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,75*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,13*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,33*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 224,43*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,36*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.