Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Z16 AMD Ryzen™ 7 PRO 7840HS Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen WQUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 6550M Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad Z16 AMD Ryzen™ 7 PRO 7840HS Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen WQUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 6550M Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad Z16 AMD Ryzen™ 7 PRO 7840HS Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen WQUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 6550M Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad Z16 AMD Ryzen™ 7 PRO 7840HS Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen WQUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 6550M Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad Z16 AMD Ryzen™ 7 PRO 7840HS Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen WQUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 6550M Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad Z16 AMD Ryzen™ 7 PRO 7840HS Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen WQUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 6550M Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad Z16 AMD Ryzen™ 7 PRO 7840HS Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen WQUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 6550M Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad Z16 AMD Ryzen™ 7 PRO 7840HS Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen WQUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 6550M Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad Z16 AMD Ryzen™ 7 PRO 7840HS Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen WQUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 6550M Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad Z16 AMD Ryzen™ 7 PRO 7840HS Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen WQUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 6550M Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad Z16 AMD Ryzen™ 7 PRO 7840HS Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen WQUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 6550M Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad Z16 AMD Ryzen™ 7 PRO 7840HS Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen WQUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 6550M Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad Z16 AMD Ryzen™ 7 PRO 7840HS Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen WQUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 6550M Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad Z16 AMD Ryzen™ 7 PRO 7840HS Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen WQUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 6550M Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad Z16 AMD Ryzen™ 7 PRO 7840HS Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen WQUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 6550M Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad Z16 AMD Ryzen™ 7 PRO 7840HS Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen WQUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 6550M Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad Z16 AMD Ryzen™ 7 PRO 7840HS Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen WQUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 6550M Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad Z16 AMD Ryzen™ 7 PRO 7840HS Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen WQUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 6550M Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad Z16 AMD Ryzen™ 7 PRO 7840HS Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen WQUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 6550M Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad Z16 AMD Ryzen™ 7 PRO 7840HS Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen WQUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 6550M Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-21JX001YGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21JX001YGE
EAN/GTIN:
     197528200699
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Eine ganz neue Definition von „Kraftpaket“
Das Lenovo ThinkPad Z16 Notebook verfügt über mobile Prozessoren der AMD Ryzen™ PRO Serie 7040 H und liefert damit eine enorme Leistung. Darüber hinaus haben Sie die Wahl zwischen hochwertigen integrierten oder dedizierten Grafikkarten, sodass keine Wünsche offen bleiben. Erleben Sie optimale Videokonferenzen, KI-gestützte Klangverbesserungen und eine äußert lange Akkulaufzeit. Zusätzlich verfügt dieses Kraftpaket über die Option der besonders hohen Reaktionsgeschwindigkeit von Windows 11 Pro, sodass alle Aufgaben blitzschnell erledigt werden können.

Sieht gut aus, fühlt sich noch besser an
Das umweltfreundliche Lenovo ThinkPad Z16 Gen 2 ist ein Notebook, das Ihr Engagement für unseren Planet zeigt und dessen Bedienung sich genauso gut anfühlt wie es aussieht. Die Außenseite glänzt durch ein schlankes Gehäuse aus recyceltem Aluminium in der Farbe Arctic Grey und ein haptisches Trackpad aus Glas. Im Inneren befinden sich Komponenten aus recyceltem Kunststoff, und beim Herstellungsprozess kommt ein Niedertemperatur-Lötverfahren zum Einsatz, um die Emissionen zu senken und einen geringeren CO2-Fußabdruck zu hinterlassen. Die Verpackung ist komplett ohne Kunststoff gefertigt und besteht zu 100 % aus schnell nachwachsenden, kompostierbaren Bambus-Zuckerrohr-Fasern. Selbstverständlich verfügt das Gerät auch über die Zertifizierung ENERGY STAR®.

So machen Online-Meetings Spaß
Beim Lenovo ThinkPad Z16 Gen 2 Notebook steht die Kommunikationsleiste im Mittelpunkt. Es verfügt über eine exzellente Kamera mit FHD-Auflösung und Infrarottechnologie sowie KI-basierte geräuschunterdrückende Mikrofone mit Dolby Voice® und anpassbaren Einstellungen. Darüber hinaus hat das Notebook einen E-Shutter zum unmittelbaren Ausschalten der Kamera. Die optimierte Ton- und Bildqualität machen dieses Gerät zu einem wahren Tool für die Zusammenarbeit. Eines, das immer höchste Leistung bietet, auch wenn Sie ortsunabhängig arbeiten und sich nicht im selbem Raum befinden wie der Rest Ihres Teams.

Bewährte Zuverlässigkeit der Lenovo Think Serie
Wir wenden den Militärstandard MIL-STD 810H des US-Verteidigungsministeriums an, um ein ausgewogenes Verhältnis von Funktionalität und Haltbarkeit für unsere Lenovo ThinkPad Notebooks zu gewährleisten. Wir testen die Geräte nach 12 Militärstandards und unterziehen sie mehr als 26 Verfahren und 200 Qualitätsprüfungen, um sicherzustellen, dass sie auch unter extremen Bedingungen funktionieren. Diese Tests decken alle schwierigen Umgebungsbedingungen ab, von der arktischen Wildnis bis hin zu Wüstensandstürmen, einschließlich Temperatur-, Druck-, Feuchtigkeits- und Vibrationstests und mehr.

Für ein atemberaubendes Erlebnis
Die Lenovo ThinkPad Tastatur ist bekannt für ihren erstklassigen Komfort und ein optimales Schreiberlebnis, und liefert mit dem Z16 Gen 2 Notebook exzellente Leistung. Sie verfügt über ein haptisches Trackpad aus Glas, das sich weich anfühlt und müheloses Navigieren ermöglicht. Noch besser ist jedoch der TrackPoint mit Doppelfunktion: unser beliebter roter Punkt, den Sie wie eine Maus verwenden oder mit dem Sie die Einstellungen des TrackPoint Schnellmenüs aufrufen können. Einfach zweimal Tippen, um schnell auf die Kamera- und Mikrofonoptimierung zuzugreifen. Außerdem bietet das Gerät eine Diktier-Symbolleiste für eine bequeme Umwandlung von Sprache in Text – gibt es eine bessere Möglichkeit, Notizen zu erstellen?

In jeder Hinsicht eine Augenweide
Bei all den Überlegungen, die wir in das Lenovo ThinkPad Z16 Gen 2 Notebook gesteckt haben, ist es kein Wunder, dass die Displayauswahl auch ein hochwertiges WQUXGA OLED-Display umfasst. Genießen sie umfangreiche Details und lebendige Farben auf einem 40,6 cm (16") Touchscreen mit Dolby Vision® und 100 % Farbgamut – besonders nützlich für Aufgaben, bei denen jedes Pixel zählt. Wenn Sie ein effizienteres Display mit niedrigerem Stromverbrauch benötigen, können Sie sich für das WUXGA entscheiden, das eine Touchscreen-Auswahl umfasst und schon für sich genommen großen Eindruck macht. Alle Optionen sind mit Low Blue Light-Technologie ausgestattet, die Ihre Augen schont.

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
AMD Radeon RX 6550M
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon 780M
Getrennter GPU-Hersteller:
AMD
Separater Grafik-Adapterspeicher:
4 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
On-Board-Grafikadapterfamilie:
AMD Radeon
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD
Batteriekapazität:
72 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Arctic grey (top), black (bottom)
Gehäusematerial:
Aluminium
Zertifizierung:
ErP Lot 6/26 MIL-STD-810H TÜV Rheinland® Low Blue Light
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Windows Hello:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Supervisor
Audio-Chip:
Realtek ALC3306
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Neuronale Prozessoreinheit (NPU):
AMD Ryzen AI
Gesamtleistung des Prozessors bis zu:
10 TOPs
Eingabegerät:
ThinkPad UltraNav
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Speicherkapazität:
32 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5x-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
6400 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Gewicht:
1810 g
Breite:
354.4 mm
Tiefe:
237.4 mm
Höhe:
15.8 mm
Netzteilstärke:
135 W
Netzteilfrequenz:
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
MediaTek RZ616
Hersteller von WLAN-Controllern:
MediaTek
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
WWAN:
Nicht installiert
Motherboard Chipsatz:
AMD SoC
Bildschirmdiagonale:
16 "
Display-Auflösung:
3840 x 2400 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
WQUXGA
Panel-Typ:
OLED
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Helligkeit:
400 cd/m²
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
100 %
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Kontrastverhältnis:
100000:1
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 400, Dolby Vision
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 7 PRO
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7840HS
Prozessor-Taktfrequenz:
3.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
5.1 GHz
Prozessor-Cache:
16 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.892,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.040,23*
€ 2.427,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.029,78*
€ 2.415,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.970,08*
€ 2.344,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.931,93*
€ 2.299,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.892,94*
€ 2.252,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,66*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,58*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,06*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,71*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,01*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,01*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,68*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,09*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,74*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,03*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,53*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,13*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,41*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 136,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.