Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkBook 16p Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkBook 16p Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16p Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16p Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16p Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16p Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16p Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16p Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16p Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16p Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16p Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16p Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16p Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-21J80042GE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21J80042GE
EAN/GTIN:
     197531203267
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Kreativitätsumsetzer
Das Lenovo ThinkBook 16p Gen 4 ist das ideale Notebook für Kreativprofis und Unternehmen. Basierend auf Intel® Core™-Prozessoren der 13. Generation, bietet das 16p hohe Leistung und rasante Performance bei Arbeitsspeicher, Massenspeicher und Konnektivität. Ergänzt durch eine optionale NVIDIA® GeForce RTX®-Grafikkarte meistert es alle Workloads, die Sie erledigen müssen. Die fortschrittliche Kühltechnologie mit Doppelventilator-Design und vier Belüftungsöffnungen lässt die Luft im Inneren zirkulieren, sodass das System im Betrieb stets kühl bleibt.

Hoher Bedienkomfort
Im schlanken, eleganten Aluminiumgehäuse des ThinkBook 16p Gen 4 Notebooks befindet sich ein überarbeitete, ergonomisch verbesserte Tastatur. Der Umgebungslichtsensor für die integrierte intelligente Hintergrundbeleuchtung reguliert automatisch die Helligkeit, sodass Ihre Produktivität auch beim Arbeiten in spärlich beleuchteten Umgebungen nicht leidet. Das Touchpad ist deutlich größer als bei vorherigen Modellgenerationen und hat eine Glasoberfläche, die ein sanftes und leichtes Navigieren ermöglicht.

Online-Meetings in neuer Qualität
Wenn es um virtuelle Zusammenarbeit geht, bieten die optionalen Zubehörmodule der Lenovo Magic Bay-Suite ganz neue Erfahrungen. Diese exklusiv für die ThinkBook 16p Gen 4 Notebooks entwickelten Ansteckmodule passen in jede Tasche und werden magnetisch und per Pogo-Pin am oberen Rand des Displays befestigt. Lenovo Magic Bay LTE ermöglicht 4G-Zugriff, sofern Mobilfunkempfang besteht*. Die 4K Webcam setzt Sie mit 30 fps, Autofokus, Autoframing und einem einstellbaren Betrachtungswinkel perfekt ins Bild. Und das Magic Bay Light illuminiert dunkle Bereiche und schaltet sich automatisch ein, sobald die Kamera des Notebooks aktiviert wird.

*Die Verfügbarkeit variiert je nach Region, Mobilfunkempfang ist erforderlich.

Schutz der Umwelt
Das ThinkBook 16p Gen 4 Notebook zeichnet sich durch zahlreiche Nachhaltigkeitszertifizierungen aus, darunter EPEAT® Gold (bestimmte Länder), Energy Star® 8.0 und TAO 9 – die weltweit führenden Umweltzertifizierungen für IT-Produkte. Die Herkunft der Verpackungsmaterialien aus nachhaltigen Quellen wird durch das Forest Stewardship Council® (FSC) bescheinigt. Und mit dem Lenovo CO2 Offset Service können Sie sogar Ihren CO2-Fußabdruck verringern. Doch vielleicht das Beste ist, das diverse Komponenten aus Recyclingmaterialien hergestellt sind, z. B. der Tastaturrahmen (Seite C) zu 50 % aus recyceltem Aluminium und das Netzteilgehäuse zu 30 % aus recyceltem Kunststoff.

Sicherheit rund um die Uhr
Biometrie sorgt für zusätzliche Sicherheit auf dem ThinkBook 16p Gen 4 Notebook – vom An/Aus-Schalter mit integriertem Fingerabdruckscanner bis hin zur Gesichtserkennungssoftware, die mit der IR-Kamera arbeitet. ThinkShield, unsere umfassende Suite von Sicherheitslösungen, trägt weiter dazu bei, dass Ihr System umfassend geschützt ist. Komponenten wie das dTPM 2.0 (discrete Trusted Platform Module) verschlüsseln Ihre Daten. Das Self-Healing-BIOS kann sich nach einer Beschädigung sogar selbst wieder herstellen.

Jedes Pixel zählt
Für das ThinkBook 16p Gen 4 Notebook sind beeindruckende Display-Optionen mit bis 3.2K-Auflösung (3.200 x 2000) sowie werkseitiger X-Rite®Displaykalibrierung und 100 % DCI-P3-Farbraumabdeckung erhältlich. Dolby Vision®sorgt für eine brillante, natürliche Farbwiedergabe – ganz gleich, ob Sie Videos bearbeiten oder Multimedia-Präsentationen erstellen. Ein weiterer Pluspunkt: Die TÜV Eyesafe® Low Blue Light-Zertifizierung bietet Gewähr dafür, dass auch bei stundenlanger Arbeit die Ermüdung oder Belastung der Augen deutlich reduziert wird.

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce RTX 4060
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher:
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD
Batteriekapazität:
80 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
10.5 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
18 h
Schnellladung:
Ja
Schnellladezeit (50%):
30 min
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Storm Grey
Gehäusematerial:
Aluminium
Zertifizierung:
FSC MIL-STD-810H Low-VOC
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, RoHS, TCO
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Windows Hello:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
HDD, Einschalten, Supervisor
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Speicherkapazität:
32 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
5200 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
2 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Gewicht:
2200 g
Breite:
354.6 mm
Tiefe:
255 mm
Höhe:
19.9 mm
Netzteilstärke:
230 W
Netzteilfrequenz:
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Testsoftware:
Office Trial
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Umgebungslichtsensor:
Ja
Bildschirmdiagonale:
16 "
Display-Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
HD-Typ:
WQXGA
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
400 cd/m²
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Dolby Vision
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-13700H
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
14
Prozessor Boost-Frequenz:
5 GHz
Leistungskerne:
6
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.7 GHz
Prozessor-Cache:
24 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors:
45 W
Maximale Turboleistung:
115 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.539,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.651,85*
€ 1.965,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.646,76*
€ 1.959,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.602,59*
€ 1.907,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.572,89*
€ 1.871,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.539,55*
€ 1.832,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,60*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,50*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,59*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,06*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 2,02*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,80*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,71*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 3,56*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,33*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,52*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,18*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,19*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,83*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,28*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 140,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.