Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad T14 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad T14 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-21HD004RGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21HD004RGE
EAN/GTIN:
     197529343340
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Leistungsstark, schnell und praktisch

Mit bis zu Intel vPro® und Intel® Core™ Prozessoren der 13. Generation sorgt das Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Notebook für eine beeindruckende Performance. Außerdem bietet es einen blitzschnellen Arbeits- und Massenspeicher sowie hervorragende Konnektivität – selbst Ihre anspruchsvollsten Aufgaben sind damit im Handumdrehen erledigt. IT-Administratoren profitieren von den praktischen Möglichkeiten zur Remote-Bereitstellung und -Verwaltung, und die zusätzliche Sicherheit von Intel vPro® kommt allen zugute.

Umweltfreundlich

Das Gerät besticht nicht nur durch sein leichtes Gehäuse, mit dem es sich mühelos tragen lässt, sondern vor allem auch durch die nachhaltigen Materialien. Das ThinkPad T14 Gen 4 Notebook besteht zu 90 % aus recyceltem Magnesium im Rahmen C und die Abdeckung D des Modells in Storm Grey enthält 55 % recyceltes Aluminium. Die Gehäuse von Lautsprecher und Akku sowie das Netzteil enthalten recycelten Kunststoff. Die Verpackung ist kunststofffrei und besteht zu 90 % aus recycelten und/oder nachhaltigen Materialien. In der Herstellung kommt ein Niedertemperatur-Lötverfahren zur Anwendung.

Augenschonend

Wenn Sie jeden Tag stundenlang am Notebook sitzen, sollten Sie darauf achten, dass es Ihre Augen schont. Das ThinkPad T14 Gen 4 bietet eine Reihe von Display-Optionen, angefangen bei einem 2,8K-OLED-Display mit Dolby Vision® bis hin zu Optionen mit geringerer Auflösung, Touchfunktion, PrivacyGuard und verschiedenen Farbraumabdecklungen. Die meisten der Displays sind Low Blue Light-zertifiziert und beugen damit einer Überlastung Ihrer Augen vor. Dank schmaleren Rändern und einem hohen Display-Gehäuse-Verhältnis bietet dieses Geräte eine größere Anzeigefläche.

Uneingeschränkt produktiv sein

Unterwegs weiß man nie genau, welche Verbindungsmöglichkeiten verfügbar sein werden oder ob man eine Steckdose findet. Mit dem ThinkPad T14 Gen 4 Notebook müssen Sie sich um beides definitiv keine Gedanken machen! Dank blitzschnellem WLAN sind Sie immer online, wenn Verbindungen verfügbar sind, anderenfalls können Sie wie mit Ihrem Smartphone über Mobilfunk online gehen, wenn Sie sich für die Konfiguration mit WWAN* entscheiden. Außerdem sind zwei verschiedene Akkugrößen und Schnellladetechnologie verfügbar, sodass Sie auch nicht nach Steckdosen suchen müssen. So bleiben Sie jederzeit einsatzbereit, ganz gleich, wo Ihre Arbeit Sie hinführt.

* Die optionale 4G/LTE-Verfügbarkeit variiert je nach Region. Sie muss zum Zeitpunkt des Kaufs konfiguriert werden und erfordert Mobilfunkempfang

Robustheit nach Militärstandard

Wir wenden den Militärstandard MIL-STD 810H des US-Verteidigungsministeriums an, um ein ausgewogenes Verhältnis von Zuverlässigkeit und Haltbarkeit für unsere ThinkPad Notebooks zu gewährleisten. Wir testen die Geräte nach 12 Standards und unterziehen sie mehr als 200 Qualitätsprüfungen, um sicherzustellen, dass sie auch unter extremen Bedingungen funktionieren. Diese Tests umfassen raue Umgebungsbedingungen wie die arktische Wildnis und Wüstensandstürme, einschließlich Temperatur, Druck, Feuchtigkeit, Vibrationen und mehr.

Sicherheitslösungen für Ihre Anforderungen

Biometrie sorgt für zusätzliche Sicherheit auf dem ThinkPad T14 Gen 4 Notebook – vom An/Aus-Schalter mit integriertem Fingerabdruckscanner bis hin zur Gesichtserkennungssoftware, die mit der IR-Kamera arbeitet. ThinkShield, unsere umfassende Suite von Sicherheitslösungen, ist in unsere Notebooks integriert. Komponenten wie das dTPM 2.0 (discrete Trusted Platform Module) verschlüsseln Ihre Daten. Die Anwesenheitserkennung arbeitet mit der Infrarotkamera und sperrt Ihr Gerät automatisch, wenn Sie sich entfernen. Intel vPro® trägt dazu bei, Angriffe auf das Betriebssystem, die Anmeldeinformationen und mehr zu verhindern.

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
CPU Konfiguration (max):
1
Batteriekapazität:
52.5 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Thunder black
Zertifizierung:
MIL-STD-810H
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Smartcard-Leser:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
Einschalten, Supervisor, SSD
Audio-Chip:
Realtek ALC3287
Audio-System:
Dolby Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Eingabegerät:
ThinkPad UltraNav
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Speicherkapazität:
32 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
5200 MHz
Memory Formfaktor:
On-board + SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze:
1x SO-DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Gewicht:
1360 g
Breite:
317.7 mm
Tiefe:
226.9 mm
Höhe:
17.9 mm
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
4G-Standards:
LTE
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000,100 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
WWAN:
Installiert
WWAN-Controller:
Quectel EM05-G
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
2880 x 1800 Pixel
HD-Typ:
2.8K
Panel-Typ:
OLED
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
400 cd/m²
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
100 %
Kontrastverhältnis:
100000:1
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Dolby Vision, HDR True Black 500
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-1355U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor Boost-Frequenz:
5 GHz
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.7 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar:
12 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.575,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.681,03*
€ 2.000,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.665,01*
€ 1.981,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.622,51*
€ 1.930,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.596,45*
€ 1.899,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.575,01*
€ 1.874,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,87*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,75*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,08*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,57*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,79*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 52,71*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 12,16*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,42*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,75*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,13*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,87*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 224,01*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 19,94*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 136,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.