Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad L15 AMD Ryzen™ 7 PRO 7730U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad L15 AMD Ryzen™ 7 PRO 7730U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad L15 AMD Ryzen™ 7 PRO 7730U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad L15 AMD Ryzen™ 7 PRO 7730U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad L15 AMD Ryzen™ 7 PRO 7730U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad L15 AMD Ryzen™ 7 PRO 7730U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad L15 AMD Ryzen™ 7 PRO 7730U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad L15 AMD Ryzen™ 7 PRO 7730U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad L15 AMD Ryzen™ 7 PRO 7730U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad L15 AMD Ryzen™ 7 PRO 7730U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad L15 AMD Ryzen™ 7 PRO 7730U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad L15 AMD Ryzen™ 7 PRO 7730U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad L15 AMD Ryzen™ 7 PRO 7730U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-21H7002SGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21H7002SGE
EAN/GTIN:
     197531227522
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Damit Sie an jedem Ort produktiver sein können.
Das Lenovo ThinkPad L15 Gen 4 Business-Notebook bietet Ihnen an jedem Ort eine beeindruckende Performance. Mit AMD Ryzen™ PRO Mobilprozessoren der Serie 7030 und integrierter AMD Radeon™ Grafik sowie umfangreichem Arbeits- und Massenspeicher können Sie jede Aufgabe im Handumdrehen erledigen. Dank der langen Akkulaufzeit ist es den ganzen Tag einsatzbereit.

Für stressfreies Arbeiten
Das ThinkPad L15 Gen 4 Notebook sorgt beim ortsunabhängigen Arbeiten und Videokonferenzen für Komfort. Neben einem großen TrackPad verfügt es über eine FHD-RGB-Webcam mit Dolby Audio™ Lautsprechern an der Vorderseite sowie Dolby Voice® AI Geräuschunterdrückungstechnologie. Über Lenovo View 3.0 ermöglicht es außerdem Bildverarbeitung und erweiterte Computer Vision für eine höhere Kameraqualität.

Gute Verbindungen
Wo auch immer Sie arbeiten müssen, auf das ThinkPad L15 Gen 4 Notebook können Sie sich verlassen. Die zahlreichen Anschlüsse umfassen auch USB-C und HDMI, sodass Sie eine Verbindung zu den Geräten und Daten herstellen können, die Sie für die Erledigung Ihrer Arbeit benötigen. Darüber hinaus ist es optional mit bis zu Wi-Fi 6E*- und 4G LTE WWAN**-Konnektivität erhältlich und gewährleistet so Gigabit-Internetzugang an jedem Ort.

Integrierte Sicherheit rundum
Das ThinkPad L15 Gen 4 Notebook bietet neben der zusätzlichen Sicherheit von Microsoft 11 Secured Core PCs den mehrschichtigen Schutz von ThinkShield. Dazu zählt auch eine optionale FHD-IR-Hybridkamera, über die Sie sich mit einem Lächeln anmelden können, und ein in den An/Aus-Schalter integrierter Fingerabdruckscanner für schnelleren Zugriff. Es verfügt außerdem über die mehrschichtigen Schutzfunktionen von AMD für unternehmenstaugliche Sicherheit sowie eine mechanische Webcam-Abdeckung.

Bewährte Zuverlässigkeit
Wir gewährleisten mit Hilfe des Militärstandards MIL-STD 810H, dass jedes ThinkPad zuverlässig und robust ist. Wir testen die Geräte nach 12 Standards und unterziehen sie mehr als 200 Qualitätsprüfungen, um sicherzustellen, dass sie auch unter extremen Bedingungen funktionieren. Diese Tests umfassen raue Umgebungsbedingungen wie die arktische Wildnis und Wüstensandstürme, einschließlich Temperatur, Druck, Feuchtigkeit, Vibrationen und mehr.

Nachhaltig hergestellt und verpackt
Jedes Gerät von Lenovo wird in einem Niedertemperatur-Lötverfahren hergestellt, um Emissionen zu reduzieren. Wir haben uns verpflichtet, bis 2025 90 % des weltweit für unsere Betriebe benötigten Stroms aus erneuerbaren Quellen zu beziehen, um die Treibhausgasemissionen in unserer Lieferkette um eine Million Tonnen zu reduzieren. Dieses Notebook wird in einer zu 90 % nachhaltigen, kunststofffreien Verpackung geliefert und besteht aus recycelten Materialien.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Batteriekapazität:
57 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Thunder Black
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Zertifizierung:
MIL-STD-810H ErP Lot 6 ErP Lot 26
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Smartcard-Leser:
Ja
Windows Hello:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
Einschalten, SSD, Supervisor
Audio-Chip:
Realtek ALC3287
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
ThinkPad UltraNav
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Speicherkapazität:
32 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
2 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Gewicht:
1770 g
Breite:
360.2 mm
Tiefe:
237 mm
Höhe:
19.93 mm
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
4G-Standards:
LTE
WLAN-Standards:
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
AMD RZ616
Hersteller von WLAN-Controllern:
AMD
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
WWAN:
Installiert
WWAN-Controller:
Quectel EM05-G
Motherboard Chipsatz:
AMD SoC
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
250 cd/m²
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Kontrastverhältnis:
800:1
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 7 PRO
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7730U
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
4.5 GHz
Prozessor-Cache:
16 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
HDMI-Version:
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 898,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,77*
€ 1.169,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,89*
€ 1.164,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,15*
€ 1.131,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,50*
€ 1.106,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,69*
€ 1.069,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,55*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,70*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,54*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,07*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,40*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,73*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,89*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 12,15*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,37*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,12*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,17*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,80*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,22*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,27*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 135,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.