Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad X13 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-21F20069GE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21F20069GE
EAN/GTIN:
     197531718891
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Sicher und reaktionsschnell
Wer ein kompaktes, leistungsstarkes 2-in-1-Notebook für unterwegs sucht, kommt am ThinkPad X13 Yoga Gen 4 kaum vorbei. Hochgradig sicheres Intel® vPro® und ein Intel® Core™ i7 CPU der 13. Generation sorgen für die nötige Rechenpower. Die integrierte Intel® Iris® Xe Grafik zaubert brillante Bilder auf das schlanke 33,8 cm (13,3") Display mit seiner sRGB-Farbraumabdeckung von 100 %. Das Notebook ist leicht, mobil und bietet eine lange Akkulaufzeit, sodass Sie Ihre Arbeit überallhin mitnehmen können. Die Intel® Evo™-Zertifizierung gewährleistet eine gleichbleibend hohe Reaktionsgeschwindigkeit, sofortige Aktivierung aus dem Ruhezustand, eine ganztägige Akkulaufzeit und Schnellladefunktion sowie intelligente Funktionen für Videokonferenzen.

Stay connected & protected
Mit dem ThinkPad X13 Yoga Gen 4 2-in-1-Notebook bleiben Sie stets auf dem Laufenden. Möglich machen das Wi-Fi 6E* und 4G WWAN**. Ebenso an Bord ist ThinkShield, unsere leistungsstarke Suite von Hardware- und Software-Sicherheitsfunktionen. Ausgewählte Modelle profitieren von zusätzlichem Schutz durch Microsoft Secured-Core-PC. Zur Standardausstattung gehören außerdem eine mechanische Webcam-Abdeckung und ein im An/Aus-Schalter integrierten Fingerabdruckscanner – für das Extragefühl an Sicherheit.

* Wi-Fi 6E erfordert Windows 11 Pro. Der Betrieb von Wi-Fi 6E hängt ab von der Unterstützung des Betriebssystems, von Routern/APs/Gateways, die Wi-Fi 6E unterstützen, sowie von den regionalen behördlichen Zertifizierungen und der Frequenzzuweisung.

** Die optionale WWAN-Verfügbarkeit variiert je nach Region. Sie muss zum Zeitpunkt des Kaufs konfiguriert werden und erfordert Mobilfunkempfang.


Flexibel dank vier Modi
Das ThinkPad X13 Yoga Gen 4 kombiniert die bewährte Leistung eines ThinkPad Geräts mit der viel bewunderten Flexibilität eines Yoga 2-in-1-Notebooks. Ob als Notebook für Tabellenkalkulationen, als Tablet zum Abhaken von Checklisten oder im Tent- bzw. Stand-Modus für Präsentationen: Dank des stabilen 360-Grad-Scharniers können Sie das Gerät im Handumdrehen an Ihre gewünschte Arbeitsweise anpassen. Mit Ihrem Finger können Sie direkt auf dem Touchscreen skizzieren und schreiben. Oder nutzen Sie einfach den Digitalisierstift. Dieser ist dank des im Gehäuse integrierten Aufbewahrungsfach stets griffbereit.

Zusammenarbeit und Produktivität serienmäßig vorhanden
Ob bei Videokonferenzen oder beim Streaming von Unterhaltungsprogrammen: Das ThinkPad X13 Yoga Gen 4 2-in-1-Notebook ist ein Genuss für Augen und Ohren. Eine 5-MP-Webcam, Dolby Audio™, Dolby Voice® und zwei Fernfeldmikrofone gehören zur Standardausstattung, ebenso wie die hintergrundbeleuchtete Tastatur. Die integrierte Intel® Iris® Xe Grafik liefert gestochen scharfe, klare Bilder. Bei der Gen 4 wurde auch das TrackPad überarbeitet. Es verfügt nun über eine glasähnliche Oberfläche für hervorragende Gleiteigenschaften und eine präzise Cursor-Steuerung.

Bereit für den Einsatz im Alltag
Jedes ThinkPad erfüllt die Norm MIL-STD-810H des US-Verteidigungsministeriums und ist somit zuverlässig, langlebig und bestens für den Alltagseinsatz gerüstet. Das ThinkPad X13 Yoga Gen 4 2-in-1-Notebook durchläuft 12 Benchmark-Tests und mehr als 200 Qualitätsprüfungen – Sie können sich also darauf verlassen, dass es auch unter Extrembedingungen funktioniert. Diese Tests decken alle schwierigen Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Druck, Feuchtigkeit und Vibration ab und simulieren Umgebungen von der arktischen Wildnis bis hin zum Wüstensand.

Gut für den Planeten
Eines ist klar: Das ThinkPad X13 Yoga Gen 4 2-in-1-Notebook ist leistungsstark, mobil und robust. Doch wussten Sie, dass es auch umweltschonend ist? Es enthält mehrere Komponenten, die zu mindestens 90 % aus recyceltem Kunststoff bestehen, wie z. B. das Gehäuse des 54,7-Wh-Akkus, die Antennen- und Kabelhalterung und vieles mehr. Die Abdeckungen A, D und C (Ober- und Unterseite des Notebooks sowie der Tastaturrahmen) sind zu 90 % aus recyceltem Magnesium. Sogar die Versandverpackung besteht überwiegend aus recyceltem Material.

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Batteriekapazität:
54.7 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Convertible (Ordner)
Name der Farbe:
Deep Black
Gehäusematerial:
Magnesium
Zertifizierung:
MIL-STD-810H
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, RoHS, TCO
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Smartcard-Leser:
Ja
Windows Hello:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
Einschalten, SSD, Supervisor
Audio-Chip:
Realtek ALC3287
Audio-System:
Dolby Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Eingabegerät:
ThinkPad UltraNav
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Speicherkapazität:
32 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Gewicht:
1210 g
Breite:
301.7 mm
Tiefe:
214.6 mm
Höhe:
16.4 mm
Eingabestift:
Ja
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Testsoftware:
Intel Connectivity Performance Suite
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
4G-Standards:
LTE
WLAN-Standards:
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
WWAN:
Installiert
WWAN-Controller:
Quectel EM05-G
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
13.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
400 cd/m²
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Kontrastverhältnis:
1200:1
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-1355U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor Boost-Frequenz:
5 GHz
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.7 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors:
15 W
Maximale Turboleistung:
55 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.492,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.607,54*
€ 1.912,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.603,44*
€ 1.908,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.554,80*
€ 1.850,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.521,15*
€ 1.810,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.492,10*
€ 1.775,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,41*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,08*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,74*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,95*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,99*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,68*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,21*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,73*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,16*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,42*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 224,45*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,46*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 183,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.