Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad X13 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad X13 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X13 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-21EX009FGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21EX009FGE
EAN/GTIN:
     197531725219
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Für optimale Produktivität
Das kompakte Gehäuse, die lange Akkulaufzeit und die leichte, aber robuste Konstruktion machen das Lenovo ThinkPad X13 Gen 4 Notebook zu einem mobilen Kraftpaket. Mit Intel® vPro® und einem Intel® Core™ Prozessor der 13. Generation bietet es Ihnen die nötige Leistung, um Ihre Arbeit zu erledigen. Dieses Notebook ist auch an langen Arbeitstagen immer für Sie da. Die Intel® Evo™-Zertifizierung gewährleistet eine gleichbleibend hohe Reaktionsgeschwindigkeit, sofortige Aktivierung aus dem Ruhezustand, eine ganztägige Akkulaufzeit und intelligente Funktionen für Videokonferenzen.

Verbunden und sicher
Mit dem ThinkPad X13 Gen 4 Notebook bleiben Sie in Verbindung und Ihre Daten sicher. Es bietet eine umfassende Auswahl an ultraschnellen Konnektivitätsoptionen bis zu Wi-Fi 6E* und 4G oder 5G WWAN**, sodass Downloads und Uploads praktisch überall sofort möglich sind. USB-C Thunderbolt™ 4, HDMI und andere schnelle Anschlüsse ermöglichen Dateiübertragungen und den Anschluss von Peripheriegeräten. Außerdem ist es äußerst sicher. Ausgewählte Modelle sind als Microsoft Secured-Core-PC verfügbar. Intel® vPro® und unsere eigenen ThinkShield-Sicherheitsfunktionen sind integriert. Es bietet sogar einen Fingerabdruckscanner am An/Aus-Schalter und eine mechanische Webcam-Abdeckung.

* Wi-Fi 6E erfordert Windows 11 Pro. Der Betrieb von Wi-Fi 6E hängt ab von der Unterstützung des Betriebssystems, von Routern/APs/Gateways, die Wi-Fi 6E unterstützen, sowie von den regionalen behördlichen Zertifizierungen und der Frequenzzuweisung.

** Die optionale WWAN-Verfügbarkeit variiert je nach Region. Sie muss zum Zeitpunkt des Kaufs konfiguriert werden und erfordert Mobilfunkempfang.

Ein Genuss für Augen und Ohren
Für lange Arbeitstage sollten Sie sich ein Notebook mit erstklassigen Video- und Audiofunktionen anschaffen. Das ThinkPad X13 Notebook bietet ein gestochen scharfes 33,8 cm (13,3") Display – in der 4. Generation einschließlich einer 2,8K-OLED-Option. Die integrierte Intel® Iris® Xe Grafik unterstützt schnelle Bildwechsel. Das Gerät verfügt über zwei Lautsprecher und zwei Mikrofone. Außerdem ist es mit Dolby Audio™ und Dolby Voice® ausgestattet – für besseren Klang bei virtuellen Meetings, beim Streamen von Filmen oder bei Unterhaltungen mit Freunden

Robustheit für die Praxis
Das schlanke ThinkPad X13 Gen 4 Notebook ist nicht nur attraktiv, sondern auch zuverlässig, robust und für den praktischen Einsatz geeignet. Wir testen jedes ThinkPad nach 12 Kriterien des Militärstandards MIL-STD 810H des US-Verteidigungsministeriums und unterziehen es mehr als 200 Qualitätsprüfungen, damit Sie sich darauf verlassen können, dass Ihr System auch unter extremen Bedingungen funktioniert. Diese Tests decken alle schwierigen Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Druck, Feuchtigkeit und Vibration ab und simulieren Umgebungen von der arktischen Wildnis bis hin zum Wüstensand.

Funktionen, die Sie lieben werden
Bei der 4. Generation des ThinkPad X13 ist die Tastatur bei allen Modellen beleuchtet, sodass Sie bei schlechten Lichtverhältnissen besser arbeiten können. Außerdem verfügt das TrackPad nun über eine glasähnliche Oberfläche, die für gute Fingerhaftung sowie Feedback für eine präzise Cursor-Steuerung sorgt. Sie haben die Wahl zwischen businesstauglichen Farben, die in jede professionelle Umgebung passen. Und wenn Sie nicht unterwegs, sondern im Büro arbeiten, lässt es sich mühelos über Thunderbolt™ 4, USB-C oder USB-A 3.2 Gen 1 andocken.

Schont die Umwelt
Tragen Sie auf Ihrem Weg an die Spitze der Geschäftswelt zum Umweltschutz bei. Wir bei Lenovo legen Wert darauf, technische Produkte mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt herzustellen und zu liefern. Unser neues ThinkPad X13 Gen 4 Business-Notebook enthält daher in mehreren Komponenten recycelte Materialien, zum Beispiel recycelten Kunststoff in 90 % oder mehr des Gehäuses für den 54,7-Wh-Akku, des Antennen-/Kabelhalters und des Lautsprechergehäuses. Die Abdeckungen A, D und C (das sind Ober- und Unterseite des Notebooks und der Tastaturrahmen) enthalten darüber hinaus unterschiedliche Mengen an recyceltem Aluminium und Magnesium (je nach Modell).

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Batteriekapazität:
54.7 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Deep Black
Gehäusematerial:
Aluminium, Karbonfaser
Zertifizierung:
MIL-STD-810H
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, RoHS, TCO
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Smartcard-Leser:
Ja
Windows Hello:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
Einschalten, SSD, Supervisor
Audio-Chip:
Realtek ALC3287
Audio-System:
Dolby Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Eingabegerät:
ThinkPad UltraNav
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Speicherkapazität:
32 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Gewicht:
1090 g
Breite:
301.7 mm
Tiefe:
214.8 mm
Höhe:
15.95 mm
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Testsoftware:
Intel Connectivity Performance Suite
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
4G-Standards:
LTE
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
WWAN:
Installiert
WWAN-Controller:
Quectel EM05-G
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
13.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
400 cd/m²
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Kontrastverhältnis:
1200:1
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-1355U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor Boost-Frequenz:
5 GHz
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.7 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors:
15 W
Maximale Turboleistung:
55 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.408,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.531,29*
€ 1.822,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.515,36*
€ 1.803,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.465,65*
€ 1.744,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.433,83*
€ 1.706,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.408,11*
€ 1.675,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,19*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,45*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,54*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,12*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,29*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,79*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,77*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 12,18*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,32*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,51*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,15*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,20*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,72*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,24*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 135,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.