Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel) Intel® Core™ i7 i7-1255U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel) Intel® Core™ i7 i7-1255U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel) Intel® Core™ i7 i7-1255U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel) Intel® Core™ i7 i7-1255U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel) Intel® Core™ i7 i7-1255U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel) Intel® Core™ i7 i7-1255U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-21E60050GE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21E60050GE
EAN/GTIN:
     196800180483
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Leistungsmerkmale
Macht harte Arbeit zum Vergnügen
Das ThinkPad E15 Gen 4 Notebook kombiniert Robustheit mit Spitzenleistung, damit Sie Ihre Arbeit überall erledigen können. Bis zu Intel Core i7 Prozessoren der 12. Generation und bis zu 40 GB Arbeitsspeicher bewältigen selbst die anspruchsvollsten Workloads mit Leichtigkeit. Optional ist es auch mit Wi-Fi 6E-Konnektivität verfügbar, die für schnellere Internetverbindungen an jedem Ort sorgt.

100 % mobil, 100 % praktisch
Mit einem Gewicht ab nur 1,78 kg kann Sie das ThinkPad E15 Gen 4 überallhin begleiten. Der Gehäusedeckel aus Aluminium ist besonders robust. Die Dual-Mikrofone mit Geräuschunterdrückungstechnologie sorgen für hohe Klangqualität bei virtuellen Meetings.

Bereit für den Sitzungssaal – oder den Strand
Sie haben die Wahl zwischen mehreren 39,6 cm (15,6") Displays, darunter ein entspiegelter FHD-Touchscreen (1.920 x 1.080) mit breitem Betrachtungswinkel, 300 cd/m² Helligkeit und umfassender Farbraumabdeckung. Optional ist das Gerät auch mit dedizierter NVIDIA GeForce MX 550 Grafik für höhere Arbeits- oder Freizeitanforderungen erhältlich. Neben einer Vielzahl von Anschlüssen bietet es mit Harmann Lautsprechern und Dolby Audio einen hervorragenden, klaren Klang.

Einfach zu bedienen und doch so sicher
Beim ThinkPad E15 Gen 4 Notebook können Sie sich einfach mit Ihrem Lächeln oder Ihrem Fingerabdruck schnell und sicher anmelden. Blicken Sie einfach auf die optionale FHD-IR-Hybridkamera oder tippen Sie auf den optionalen Fingerabdruckscanner am An/Aus-Schalter, und schon sind Sie angemeldet. Ein dTPM 2.0-Chip (discrete Trusted Platform Module) verschlüsselt darüber hinaus Ihre Passwörter und andere sensible Daten.

Perfekt für den Alltag
Wir gewährleisten mit Hilfe des Militärstandards MIL-STD 810H ein ausgewogenes Verhältnis von Zuverlässigkeit und Haltbarkeit für jedes ThinkPad. Das ThinkPad E15 Gen 4 Business-Notebook wurde Tests nach 12 strengen Standards und 200 Qualitätsprüfungen unterzogen und funktioniert selbst unter schwierigsten Bedingungen, von der arktischen Wildnis bis hin zu Wüstensandstürmen.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
SSD-Formfaktor:
M.2
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Batteriekapazität:
57 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Polycarbonat (PC)
Zertifizierung:
EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 TCO Certified 9.0 RoHS compliant
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, RoHS, TCO
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Supervisor, SSD
Audio-Chip:
Realtek ALC3287
Audio-System:
Dolby Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
ThinkPad UltraNav
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
40 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Memory Formfaktor:
On-board + SO-DIMM
Speicherlayout:
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze:
1x SO-DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Gewicht:
1700 g
Breite:
365 mm
Tiefe:
240 mm
Höhe:
18.9 mm
Netzteilstärke:
65 W
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
WWAN:
Nicht installiert
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
300 cd/m²
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-1255U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor Boost-Frequenz:
4.7 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar:
12 W
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.337,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.471,69*
€ 1.751,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.444,33*
€ 1.718,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.396,29*
€ 1.661,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.364,90*
€ 1.624,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.337,12*
€ 1.591,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,88*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,50*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,99*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,08*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,71*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 52,06*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,99*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,90*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,08*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,17*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,05*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,53*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,29*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.