Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 14 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") 2.2K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 14 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") 2.2K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo 14 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") 2.2K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo 14 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") 2.2K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo 14 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") 2.2K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo 14 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") 2.2K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo 14 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") 2.2K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo 14 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") 2.2K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo 14 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") 2.2K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo 14 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") 2.2K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-21CX0041GE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21CX0041GE
EAN/GTIN:
     196803483536
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Schnell, leistungsstark und langlebig
Das Notebook ThinkBook 14 der Generation 4+ ist leistungsstark und effizient. Es verfügt über Intel® Core™-Prozessoren bis zur 12. Generation mit einem verbesserten Kerndesign, das für verschiedene Workloads optimiert ist. SSD-Speicher und energiesparender LDDR5-Speicher sorgen für schnelle Reaktionsfähigkeit bei stundenlangem Arbeiten ohne Stromanschluss. Apropos lange Verwendungszeiten, sowohl die 47-Wh- als auch die 62-Wh-Akkuoption bieten jede Menge Akkulaufzeit.

Größeres Display mit erstklassiger Grafik
Das 14-Zoll-Display bietet dem ThinkBook 14 Gen 4+ mehr Bildschirmfläche als bei kleineren Modellen, und das Seitenverhältnis 16:10 ermöglicht es Ihnen, mehr Textzeilen oder Tabellenzeilen gleichzeitig anzuzeigen. Die Grafikoptionen umfassen Intel® Iris® Xe und NVIDIA® GeForce RTX™ 2050. (RTX 2050 bietet Raytracing, KI-Funktionen und ist mit NVIDIA Optimus® kompatibel, um Leistung und Akkulaufzeit in Balance zu halten.)

Umfassende Sicherheit & Schutz
Das Notebook ThinkBook 14 der Generation 4+ bietet zahlreiche Sicherheitsfunktionen von einfachen Details wie einer Kameraabdeckung und einem praktischen Sicherheitsschloss bis hin zu erweiterten Schutzfunktionen wie einem in den An/Aus-Schalter integrierten Fingerabdrucksensor. Es gibt eine optionale Infrarot-(IR)-Kamera und eine Option für die Zero-Touch-Anmeldung mit integriertem Sensor und KI-Chip. Lust auf mehr? Glance von Mirametrix® kann Sie warnen, wenn Ihnen jemand über die Schulter schaut.

Elegantes, funktionales Design
Das Design des Notebooks ThinkBook 14 der Generation 4+ ist hoch funktional und zeigt Ihren Sinn für Stil. Mit seinem Gewicht ab nur 1,50 kg und seiner Dicke von 15,9 mm lässt es sich leicht transportieren. Das Gehäuse in hellem Arctic Grey ist robust und besteht aus einer dreiseitigen Aluminiumkonstruktion. Der An/Aus-Schalter ist mit einem CNC-Diamantschnittmuster verziert und das Touchpad mit Glasoberfläche ist jetzt um 44 % breiter als bei früheren Versionen.

Funktionen, die mitdenken
Dank der praktischen Technologie läuft das ThinkBook 14 Gen 4+ Notebook optimal, während Sie sich auf die Arbeit konzentrieren. Intelligente Kühlung und Doppelventilatorunterstützung helfen, Überhitzung zu vermeiden. AI Meeting Manager unterstützt virtuelle Konferenzen, während Lenovo Smart Appearance die Kameraeffekte verbessert und die KI-basierte Geräuschunterdrückung die Audiowiedergabe im Meetings verbessert. Das Gerät verfügt außerdem über einen Sensor, der den Laptop in den Ruhezustand versetzen kann, wenn Sie fortgehen.

Ein Notebook mit „Verbindungen“
Optionales WiFi 6E* – das bisher schnellste – bietet stabile drahtlose Konnektivität mit schnelleren Geschwindigkeiten, größerer Bandbreite und geringerer Latenz, damit Sie überall produktiv bleiben. Zu den Ports zählen Thunderbolt™ 4, USB-C und HDMI. Und hier ist etwas, das Ihnen gefallen wird: Es gibt einen versteckten USB-Anschluss, der den perfekten Schutz für ein eines wichtigen Dongle bietet, beispielsweise für eine Funkmaus oder Tastatur.

* Der Betrieb von Wi-Fi 6E mit 6 GHz hängt ab von der Unterstützung des Betriebssystems, von Routern/APs/Gateways, die Wi-Fi 6E unterstützen, sowie von den regionalen gesetzlichen Zertifizierungen und der Frequenzzuweisung.

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD, SDHC, SDXC
CPU Konfiguration (max):
1
Batteriekapazität:
46.5 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Arctic Grey
Gehäusematerial:
Aluminium
Zertifizierung:
ErP Lot 3 MIL-STD-810H
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, ENERGY STAR, EPEAT Gold
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Windows Hello:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, HDD, Einschalten, Supervisor
Audio-Chip:
Realtek ALC3287
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Gewicht:
1400 g
Breite:
312 mm
Tiefe:
224 mm
Höhe:
15.9 mm
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Mitgelieferte Software:
Office Trial
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
2240 x 1400 Pixel
HD-Typ:
2.2K
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
300 cd/m²
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Kontrastverhältnis:
1500:1
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-1235U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.3 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar:
12 W
Grundleistung des Prozessors:
15 W
Maximale Turboleistung:
55 W
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 808,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,22*
€ 1.060,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,26*
€ 1.028,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,20*
€ 1.005,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,13*
€ 961,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,81*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,58*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,56*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,07*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 106,84*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,64*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,82*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,88*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 19,01*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,03*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,09*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,66*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 216,79*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,30*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.