Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-21CD0070GE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21CD0070GE
EAN/GTIN:
     196801890121
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Die Performance, die Sie brauchen
Mit Intel® Core™ vPro® Prozessoren der 12. Generation mit bis zu 14 Kernen setzt das ThinkPad X1 Yoga Gen 7 2-in-1-Notebook neue Maßstäbe für Multitasking. Diese CPUs verfügen über ein revolutionäres Design, das Workloads intelligent zur richtigen Zeit dem richtigen Thread auf dem richtigen Kern zuweist – für eine bessere Zusammenarbeit per Video und mehr Produktivität, basierend auf der tatsächlichen Nutzung Ihres Geräts.


Äußerst anpassungsfähig
Dank 360-Grad-Scharnier wechselt das Convertible-Notebook ThinkPad X1 Yoga Gen 7 schnell zwischen Notebook-, Tablet-, Tent- und Standmodus. Wo Sie auch arbeiten – wir haben einen Modus, der Ihrem Stil entspricht. Sie können außerdem in Sekundenschnelle von der Tastatur zum ThinkPad Pen Pro wechseln, um mit dem vollständig aufladbaren integrierten Stift zu skizzieren, Dokumente zu signieren oder Notizen zu machen.


Innovative Kommunikationsleiste
Das ThinkPad X1 Yoga Gen 7 2-in-1-Notebook sorgt mit seiner neuen Kommunikationsleiste für eine erstklassige Benutzererfahrung. Die bisherige Webcam wurde durch drei Optionen mit FHD-Auflösung ersetzt, einschließlich IR- und Computer Vision-Technologie. Vier integrierte Mikrofone mit KI-gestützter Geräuschunterdrückung durch Dolby Voice® sowie vier Lautsprecher mit Dolby Atmos® gewährleisten eine noch bessere Zusammenarbeit.


Jedes Pixel zählt
Ob Sie eher Wert auf brillante Farben legen oder auf zusätzliche Sicherheit, um neugierige Blicke fernzuhalten: das ThinkPad X1 Yoga Gen 7 2-in-1-Notebook wird Sie nicht enttäuschen. Alle 35,6 cm (14") Displays, von 4K WQUXGA OLED bis hin zu WUXGA, bieten ein Seitenverhältnis von 16:10, schmale Displayränder, Multitouchfunktion und einen geringen Stromverbrauch. Eyesafe®-zertifizierte Display-Optionen schonen die Augen durch reduzierte Blaulichtemissionen.


Zwei Lüfter für doppelte Coolness
Die Unterseite der Tasten unserer legendären ThinkPad Tastatur wurde neu gestaltet, sodass sie durch einen Lufteinlass für einen besseren Luftstrom sorgen. In Kombination mit zwei Lüftern und einer Lüftungsöffnung an der Rückseite sorgt das Kühlsystem des ThinkPad X1 Yoga Gen 7 dafür, dass dieses Convertible-Notebook auch bei Überstunden kühl bleibt.


Perfekte Sicherheit für Ihre Anforderungen
Biometrie sorgt für zusätzliche Sicherheit auf dem ThinkPad X1 Yoga Gen 7 Notebook – vom An/Aus-Schalter mit integriertem Fingerabdruckscanner, mit dem Sie sich sofort anmelden und starten können, bis hin zur Gesichtserkennungssoftware, die mit der neuen IR-Kamera arbeitet. Außerdem sperrt die Computer Vision-basierte Präsenzerkennung Ihr Gerät automatisch, wenn Sie sich entfernen. Der optionale PrivacyGuard schützt Ihr Display vor neugierigen Blicken.


So verlieren Sie Ihr Gerät niemals aus den Augen
Wenn Sie Ihr 2-in-1-Notebook verlegt haben, oder noch schlimmer, wenn jemand es mitgenommen hat, finden Sie es jetzt ganz einfach wieder. Das ThinkPad X1 Yoga Gen 7 ist jetzt Tile®-fähig und arbeitet mit Ihrem Smartphone zusammen, um Ihr Gerät zu finden – selbst wenn Ihr X1 ausgeschaltet ist. Einfach den Tile® Service* abonnieren, herunterladen, einrichten und aktivieren.
* Das Abonnement ist nicht enthalten und muss separat erworben werden.

Auf Extrembedingungen getestet
Wir wenden den Militärstandard MIL-STD 810H des US-Verteidigungsministeriums an, um ein ausgewogenes Verhältnis von Zuverlässigkeit und Haltbarkeit für unsere ThinkPad Notebooks zu gewährleisten. Wir testen die Geräte nach 12 Standards und unterziehen sie mehr als 200 Qualitätsprüfungen, um sicherzustellen, dass sie auch unter extremen Bedingungen funktionieren. Diese Tests umfassen raue Umgebungsbedingungen wie die arktische Wildnis und Wüstensandstürme, einschließlich Temperatur, Druck, Feuchtigkeit, Vibrationen und mehr.

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe, PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Batteriekapazität:
57 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Convertible (Ordner)
Name der Farbe:
Storm Grey
Gehäusematerial:
Aluminium
Zertifizierung:
MIL-STD-810H, ErP Lot 3
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
Einschalten, Supervisor, SSD
Audio-Chip:
Realtek ALC3306
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
4
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Eingabegerät:
ThinkPad UltraNav
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
5200 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Speicherkanäle:
Okta-Kanal
Gewicht:
1380 g
Breite:
314.4 mm
Tiefe:
222.3 mm
Höhe:
15.53 mm
Eingabestift:
Ja
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Recovery-Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
4G-Standards:
LTE
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
WWAN:
Installiert
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Helligkeit:
500 cd/m²
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Kontrastverhältnis:
1000:1
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-1255U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor Boost-Frequenz:
4.7 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
TDP-down konfigurierbar:
12 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.798,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.955,44*
€ 2.326,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.938,11*
€ 2.306,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.880,93*
€ 2.238,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.841,04*
€ 2.190,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.798,44*
€ 2.140,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,28*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,67*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,72*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 16,96*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,82*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,00*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,29*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,74*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,13*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,80*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,04*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,78*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,99*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,38*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.