Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad T14s Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad T14s Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14s Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14s Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14s Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14s Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14s Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14s Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14s Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14s Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14s Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14s Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14s Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14s Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14s Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14s Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14s Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad T14s Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-21BR00C4GE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21BR00C4GE
EAN/GTIN:
     196801762480
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Jetzt können Sie wirklich überall arbeiten
Das schlanke, leichte ThinkPad T14s Gen 3 vereint beeindruckende Leistung mit echter Mobilität. Es ist mit Intel® vPro® ausgestattet, einem Intel® Evo™ Design auf der Basis von Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation, sowie einer Intel® Iris® Xe Grafik. Dank umfangreichem, blitzschnellem Arbeits- und Massenspeicher der nächsten Generation können Sie jede Aufgabe mühelos erledigen. Jetzt steht Ihnen überall Leistung auf Unternehmensniveau zur Verfügung.


Mehr Produktivität und Unterhaltung
Sie haben die Wahl zwischen mehreren Display-Optionen, einschließlich bis zu 2,8K OLED mit Dolby Vision™ und Eyesafe®-zertifizierter Low Blue Light-Technologie. Jedes Display bietet dank einem Seitenverhältnis von 16:10 eine größere Anzeigefläche. Die optionale FHD+IR-Webcam und das standardmäßig enthaltene Dolby Audio™ Lautsprechersystem mit Dolby Voice® ermöglichen Videokonferenzen in hoher Qualität.


Für Arbeit und Freizeit unterwegs
Das ThinkPad T14s Gen 3 bietet alles, was Sie brauchen, um ortsunabhängig mehr zu erledigen. Mit einer einzigen Aufladung ist es den ganzen Tag einsatzbereit, und wenn der Akku zur Neige geht, kann es schnell wieder aufgeladen werden. Das Gerät ist mit zahlreichen Anschlüssen ausgestattet, darunter Intel® Thunderbolt™ 4 und HDMI, und bietet blitzschnelle Konnektivitätsoptionen, einschließlich Sub-6-GHz 5G. Außerdem verfügt es über eine beleuchtete Tastatur mit TrackPoint und ein glasähnliches TrackPad.


Smartere Sicherheit von Anfang an
In den An/Aus-Schalter dieses Business-Notebooks ist ein Fingerabdruckscanner integriert, damit Sie sich schnell und sicher anmelden können. ThinkShield, ein umfassendes Portfolio an anpassbaren Schutz- und Sicherheitsfunktionen, einschließlich fortschrittlicher Datenverschlüsselung, sorgt für zusätzliche Sicherheit. Mit PrivacyGuard können Sie verhindern, dass jemand unbemerkt über Ihre Schulter auf Ihr Display blickt.


Leistungsstark und umweltfreundlich
Trotz all seiner produktivitäts- und kreativitätssteigernden Funktionen wurde dieses ThinkPad mit Rücksicht auf die Umwelt entwickelt. Für verschiedene Komponenten wurden Recyclingmaterialien wie Kunststoff und Naturstoffe verwendet, zum Beispiel für Lautsprechergehäuse, Akkufach und Netzteil. Außerdem wird es in einer Verpackung aus Recyclingmaterialien und/oder Materialien aus nachhaltiger Forstwirtschaft sowie einer Polsterung aus recyceltem Karton geliefert.
Erfahren Sie mehr über Lenovos Ziel für einen nachhaltigeren Planeten.

Äußerst zuverlässig und robust
Wir wenden den Militärstandard MIL-STD 810H des US-Verteidigungsministeriums an, um ein ausgewogenes Verhältnis von Zuverlässigkeit und Haltbarkeit für unsere ThinkPad Notebooks zu gewährleisten. Sie werden nach 12 strengen Standards getestet und mehr als 200 Qualitätsprüfungen unterzogen, um zu gewährleisten. dass sie auch unter den härtesten Bedingungen funktionieren, von der arktischen Wildnis bis hin zu Wüstensandstürmen. Unsere Tests umfassen außerdem Temperatur, Druck, Feuchtigkeit, Erschütterung und mehr.

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe, PCI Express
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Batteriekapazität:
57 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Thunder Black
Gehäusematerial:
Aluminium
Zertifizierung:
MIL-STD-810H, ErP Lot 3
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Smartcard-Leser:
Ja
Windows Hello:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
Einschalten, Supervisor, SSD
Audio-Chip:
Realtek ALC3287
Audio-System:
Dolby Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Eingabegerät:
ThinkPad UltraNav
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Gewicht:
1210 g
Breite:
317.5 mm
Tiefe:
226.9 mm
Höhe:
16.9 mm
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Recovery-Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Mitgelieferte Software:
Intel Connectivity Performance Suite
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
4G-Standards:
LTE
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
WWAN:
Installiert
WWAN-Controller:
Quectel EM05-G, 4G LTE CAT4
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
400 cd/m²
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Kontrastverhältnis:
800:1
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-1235U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
TDP-down konfigurierbar:
12 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.196,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.307,43*
€ 1.555,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.299,32*
€ 1.546,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.261,80*
€ 1.501,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.232,21*
€ 1.466,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.196,00*
€ 1.423,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,19*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,45*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,54*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,12*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,29*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,79*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,77*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 12,18*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,32*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,51*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,15*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,20*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,72*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,24*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 135,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.