Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad L13 Yoga AMD Ryzen™ 7 PRO 5875U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad L13 Yoga AMD Ryzen™ 7 PRO 5875U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad L13 Yoga AMD Ryzen™ 7 PRO 5875U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad L13 Yoga AMD Ryzen™ 7 PRO 5875U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad L13 Yoga AMD Ryzen™ 7 PRO 5875U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad L13 Yoga AMD Ryzen™ 7 PRO 5875U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad L13 Yoga AMD Ryzen™ 7 PRO 5875U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad L13 Yoga AMD Ryzen™ 7 PRO 5875U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad L13 Yoga AMD Ryzen™ 7 PRO 5875U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-21BB0026GE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21BB0026GE
EAN/GTIN:
     196380623806
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Beeindruckende Leistung
Mit AMD-Ryzen™ PRO Mobilprozessoren der 5000 Serie sowie reichlich Massen- und Arbeitsspeicher ist dieses vielseitige ThinkPad L13 Yoga Gen 3 Notebook leistungsstark genug, um selbst die anspruchsvollsten Workloads mit Leichtigkeit zu bewältigen. Außerdem sorgen die KI-gestützte Geräuschunterdrückung von Dolby Audio™ und Dolby Voice® sowie die FHD-Kamera für Videoanrufe in hoher Qualität.

Optimierte Benutzererfahrung
Das L13 Yoga Gen 3 ist ein Convertible-Notebook mit integrierter AMD Radeon™ Grafik und einem hochauflösenden 16:10-Seitenverhältnis, das ein umfassendes und beeindruckendes Seherlebnis bietet. Sein flexibles Design passt sich jedem Arbeitsstil an. Mit dem mitgelieferten Active Pen können Sie Dokumente unterschreiben, Notizen machen, skizzieren und vieles mehr.

Überall verbunden
Mit dem ThinkPad L13 Yoga Gen 3 und seinen zahlreichen Anschlüssen wie z. B. USB-C und HDMI 2.0 bleiben Sie stets mit Ihrem Zubehör, Monitoren und mehr in Verbindung. Und mit Wi-Fi 6E* und dem optionalen 4G/LTE** sind Sie fast überall online.
* Der Betrieb von Wi-Fi 6E mit 6 GHz hängt ab von der Unterstützung des Betriebssystems, von Routern/APs/Gateways, die Wi-Fi 6E unterstützen, sowie von den regionalen gesetzlichen Zertifizierungen und der Frequenzzuweisung.

Beeindruckend smart und sicher
Das ThinkPad L13 Yoga Gen 3 Notebook schützt Ihre Daten und sich selbst durch die integrierten Sicherheitslösungen ThinkShield und AMD. Mit nur einem Tastendruck können Sie Ihr Gerät einschalten. Und mit erweiterten KI-Sicherheitsfunktionen wie dem optionalen Display mit PrivacyGuard halten Sie in belebten Umgebungen unerwünschte Blicke vom Ihrem Bildschirm fern.

Technik, auf die Sie zählen können
Wir wenden den Militärstandard MIL-STD 810H des US-Verteidigungsministeriums an, um ein ausgewogenes Verhältnis von Zuverlässigkeit und Haltbarkeit für unsere ThinkPad Notebooks zu gewährleisten. Wir testen die Geräte nach 12 Standards und unterziehen sie mehr als 200 Qualitätsprüfungen, um sicherzustellen, dass sie auch unter extremen Bedingungen funktionieren. Diese Tests umfassen raue Umgebungsbedingungen wie die arktische Wildnis und Wüstensandstürme, einschließlich Temperatur, Druck, Feuchtigkeit, Vibrationen und mehr.

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe, PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Batteriekapazität:
46 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
9.8 h
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Convertible (Ordner)
Name der Farbe:
Thunder Black
Gehäusematerial:
Aluminium, Glass Fibre Reinforced Plastic (GFRP)
Zertifizierung:
ErP Lot 3, MIL-STD-810H
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Smartcard-Leser:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
Einschalten, Supervisor, SSD
Audio-Chip:
Realtek ALC3287
Audio-System:
Dolby Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Eingabegerät:
ThinkPad UltraNav
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
1310 g
Breite:
305 mm
Tiefe:
218 mm
Höhe:
17.1 mm
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Recovery-Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
AMD RZ616
Hersteller von WLAN-Controllern:
AMD
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Motherboard Chipsatz:
AMD SoC
Bildschirmdiagonale:
13.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Helligkeit:
300 cd/m²
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Kontrastverhältnis:
1000:1
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 7 PRO
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
5875U
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
4.5 GHz
Prozessor-Cache:
16 MB
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.373,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.511,09*
€ 1.798,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.491,81*
€ 1.775,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.417,66*
€ 1.687,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.391,57*
€ 1.655,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.373,98*
€ 1.635,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,60*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,50*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,59*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,06*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 2,02*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,80*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,71*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 3,56*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,33*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,52*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,18*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,19*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,83*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,28*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 136,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.