Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkBook 16p Laptop 40,6 cm (16") WQXGA AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkBook 16p Laptop 40,6 cm (16") WQXGA AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16p Laptop 40,6 cm (16") WQXGA AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16p Laptop 40,6 cm (16") WQXGA AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16p Laptop 40,6 cm (16") WQXGA AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16p Laptop 40,6 cm (16") WQXGA AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16p Laptop 40,6 cm (16") WQXGA AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16p Laptop 40,6 cm (16") WQXGA AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16p Laptop 40,6 cm (16") WQXGA AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16p Laptop 40,6 cm (16") WQXGA AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16p Laptop 40,6 cm (16") WQXGA AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16p Laptop 40,6 cm (16") WQXGA AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16p Laptop 40,6 cm (16") WQXGA AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16p Laptop 40,6 cm (16") WQXGA AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-20YM0047IX
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     20YM0047IX
EAN/GTIN:
     196119626184
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Leistungsstarkes Kreativitätswerkzeug
Das Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) Business-Notebook bringt Sie sicher durch den Arbeitstag – und sieht dabei auch noch gut aus. Mit bis zu AMD Ryzen™ 9 5900HX Mobilprozessoren (8 Kerne/16 Threads) und NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Grafik können Sie Ihre schwierigsten und kreativsten Aufgaben leicht bewältigen. Robuste Sicherheit, eine 2,5K-Auflösung (2560 x 1600) und weitere smarte Funktionen runden das Paket ab.

Auf Leistung getrimmt
Mit dem Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) können Sie anspruchsvolle Anwendungen und Multitasking nahtlos ausführen. Die Spitzenleistung der AMD Ryzen™ 5000 Mobilprozessoren der H-Serie sorgt für ein reibungsloses und leistungsstarkes Computererlebnis. Sie können auch hochauflösende Videos bearbeiten und Rendern, KI und Bildverarbeitung mit der optionalen dedizierten NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Grafik beschleunigen. Drei wählbare Leistungsmodi ermöglichen es Ihnen, die Leistung des Notebooks je nach Workload zu optimieren. Kreative Apps werden auf der NVIDIA® RTX Studio Plattform des Notebooks reibungsloser und zuverlässiger ausgeführt.

Zuverlässige Sicherheit und Datenschutz
Melden Sie sich schnell und sicher mit dem Fingerabdruckscanner am Netzschalter an. Sie können auch die optionale Infrarotkamera und Windows Hello for Business verwenden, um sich nur mit Ihrem Gesicht anzumelden. Dabei haben Sie die Gewissheit, dass SecureBIO eine sicherere biometrische Anmeldung gewährleistet. Die physische Webcam-Abdeckung schützt Ihre Privatsphäre. Schützen Sie Ihre Passwörter mit einem manipulationssicheren, firmwarebasierten Trusted Platform Module (fTPM).

Der Traum des ortsunabhängigen Arbeitens wird wahr
Die KI-basierte Geräuschunterdrückungstechnologie reduziert Umgebungsgeräusche und ermöglicht so effizientere Meetings, besonders wenn Sie von zu Hause aus arbeiten. Mit den Modi „Privat“, „Zusammenarbeit“ und „Umgebung“ können Sie Ihre ideale Konferenzkonfiguration auswählen. Mithilfe von VoIP-Hotkeys* können Sie Anrufe schnell beantworten oder ablehnen. Mit nur einem Knopfdruck ist eine Verbindung mit den Lenovo Support Services möglich. Genießen Sie kristallklares Audio. Und Sie können sofort dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben, indem Sie einfach den Deckel des ThinkBook 16p Gen 2 Notebooks öffnen. Skype for Business- oder Microsoft Teams-Konto erforderlich, nicht von Lenovo vorinstalliert.

Immer in Verbindung
Kreative müssen miteinander in Verbindung bleiben und Ideen austauschen. Langsames Internet und Verzögerungen sollen daher der Vergangenheit angehören. Das ThinkBook 16p Gen 2 ist mit Wi-Fi 6 ausgestattet, das für außergewöhnlich schnelle Up- und Download-Geschwindigkeiten sorgt – selbst in einem überlasteten Netzwerk. Sie können mehrere Peripheriegeräte über eine ganze Reihe von Anschlüssen verbinden.

Mehr Bildschirmfläche für kreatives Arbeiten
Auf dem 2,5-K-LCD-Display (2560 x 1600) des ThinkBook 16p Gen 2 können Sie frei gestalten und visualisieren. Das Seitenverhältnis von 16:10 bietet Ihnen 11,45 % mehr Bildschirmfläche zum Arbeiten, während das 188-PPI-Display für detailgenaue Bilder und höchste Bildqualität sorgt. Schmale Displayränder bieten ein Display-Gehäuse-Verhältnis von 93%, während die Low Blue Light-Technologie Ihre Augen schützt.

Jederzeit präzise Farben
Werkseitig mit X-Rite Color Assistant kalibriert: Durch die RGB-CMYK-Farbkalibrierungstechnologie mit Delta bietet das ThinkBook 16p Gen 2 Notebook eine sofortige Farbgenauigkeit bei Inbetriebnahme. Dies ist eine besonders wichtige Funktion für Kreative, da diese Technologie eine genaue Farbwiedergabe sowie eine konsistente Farbdarstellung über alle Panels hinweg gewährleistet und verzerrungsfreie und lebensechte Bilder liefert.

Übernehmen Sie die Kontrolle
Navigieren Sie einfacher durch Entwicklungssoftware. Mit einer Größe von 120 mm x 75 mm bietet das große, einteilige Glas-Touchpad des ThinkBook 16p Gen 2 um 22 % mehr Platz für den Mauszeiger. Die Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung verfügt über einen Nummernblock und Cursortasten in voller Größe, um das Tippen und Navigieren zu erleichtern.

Für einen starken Eindruck
Das ThinkBook 16p Gen 2 hat ein elegantes, modernes Aussehen – dank der Aluminiumabdeckung im zweifarbigen Design, der neuen Kamerapositionierung und dem diamantgeschnittenen An/Aus-Schalter und Touchpad. Sein rückseitiges Belüftungsdesign mit vier seitlichen Belüftungsöffnungen sorgt für eine verbesserte Kühlleistung. Größere Anschlüsse wurden auf die Rückseite des Laptops verlegt, um das Anstecken zu erleichtern und unordentliche Kabel aus dem Blickfeld zu halten.
Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce RTX 3060
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
Separater Grafik-Adapterspeicher:
6 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe, PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD, SDHC, SDXC, MMC
Batteriekapazität:
71 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
6.9 h
Schnellladung:
Ja
Schnellladezeit (50%):
30 min
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Mineral grey
Gehäusematerial:
Aluminium
Zertifizierung:
ErP Lot 3, MIL-STD-810H, TÜV Rheinland Eyesafe Display
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, ENERGY STAR
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
Einschalten, Supervisor, HDD
Audio-Chip:
Realtek ALC3306
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecher Hersteller:
Harman Kardon
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatursprache:
Italienisch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
24 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Memory Formfaktor:
On-board + SO-DIMM
Speicherlayout:
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze:
1x SO-DIMM
Gewicht:
1990 g
Breite:
356 mm
Tiefe:
252 mm
Höhe (vorne):
16.3 mm
Höhe (hinten):
19.9 mm
Netzteilstärke:
230 W
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Englisch, Italienisch
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Umgebungslichtsensor:
Ja
Bildschirmdiagonale:
16 "
Display-Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
HD-Typ:
WQXGA
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
400 cd/m²
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Kontrastverhältnis:
1200:1
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Dolby Vision
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
5800H
Prozessor-Taktfrequenz:
3.2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor-Cache:
16 MB
Motherboard Chipsatz:
AMD SoC
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
DC-Anschluss
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.980,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.149,14*
€ 2.557,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.128,42*
€ 2.532,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.057,87*
€ 2.448,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.014,92*
€ 2.397,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.980,77*
€ 2.357,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.