Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre neo 30a Intel® Core™ i7 i7-13620H 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkCentre neo 30a Intel® Core™ i7 i7-13620H 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 30a Intel® Core™ i7 i7-13620H 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 30a Intel® Core™ i7 i7-13620H 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 30a Intel® Core™ i7 i7-13620H 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 30a Intel® Core™ i7 i7-13620H 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 30a Intel® Core™ i7 i7-13620H 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 30a Intel® Core™ i7 i7-13620H 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-12JV000KGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     12JV000KGE
EAN/GTIN:
     197529069110
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Setzen Sie neue Maßstäbe – mühelos
Beim ständigen Termindruck heutzutage brauchen Sie einen PC, auf den Sie sich verlassen können. Wie den platzsparenden ThinkCentre Neo 30a All-in-One-PC. Er hat leistungsstarke Intel® Core™ Prozessoren, eine integrierte Grafik sowie viel Arbeits- und Datenspeicher und eine Auswahl an Festplatten oder Solid-State-Laufwerken. Deshalb sind intensive Berechnungen oder auch komplizierte Designs mit hoher Auflösung und akribisches Videobearbeiten kein Problem. Außerdem spart er Platz auf dem Schreibtisch ein.

Alles, was Sie brauchen, um kreativ und produktiv zu sein
Visuell hält der ThinkCentre Neo 30a, was er verspricht. Das 27-Zoll-FHD fast rahmenlose Display punktet mit einer ausgezeichneten Klarheit, bemerkenswerten Farben und einer tollen Helligkeit. Außerdem bietet er ein beeindruckendes 90 % Display-Gehäuse-Verhältnis und nahtlose Bildwiederholraten von 60 Hz. Ob Sie nun ein Design vollenden oder einer wichtigen Präsentation den letzten Schliff verleihen – dieser stylische All-in-One-PC schafft alles.

Wunderbar zu benutzen und zu verwalten
Der ThinkCentre Neo 30a ist besonders benutzerfreundlich für Endnutzer und IT-Teams. Dieser All-in-One-PC kommt mit vielen smarten Funktionen, wie Lenovo Vantage, dank dem er sofort einsatzbereit ist. Er ist auch leicht zu verwalten, zu aktualisieren und zu sichern – auch wenn die Nutzer und IT-Teams an verschiedenen Standorten sind. Dank des auf Alexa basierten Sprachassistenten könnte es gar nicht leichter sein, zu organisieren, informiert und gut unterhalten zu sein.

Weil sich kleine Missgeschicke nicht vermeiden lassen
Das ThinkCentre Neo 30a, das sicher ist, ist vollständig konform mit ThinkShield, einer anpassbaren Hardware- und Software-Sicherheitsplattform, die Angriffe vereitelt. Es kommt auch mit dem Firmware Trusted Platform Module (FTPM), damit Ihre Daten und Passwörter verschlüsselt sind. Zusätzlich gibt es einen Steckplatz für Smart Cable Clip auf der Rückseite, damit Sie andere Geräte über ihre Kabel durch diesen All-in-One-PC mit einem smarten Kabelschloss sperren können (optional, nicht im Lieferumfang enthalten).

Intelligenter Arbeiten
Je kreativer und kollaborativer die Umgebung und Tools, desto wahrscheinlicher geben die Mitarbeiter alles. Das ist der Gedanke hinter dem ThinkCentre Neo 30a und seinem Array an smarten KI-basierten Funktionen, die jedes Online-Meeting in eine mühelose Erfahrung verwandeln. Die Lenovo Smart Appearance, zum Beispiel, hat Kameraeffekte für fortgeschrittene Videokonferenzen und der zeitsparende AI Meeting Manager ermöglicht Notizen in Echtzeit und eine Übersetzungsfunktion.

Perfekt für Ihre Arbeit
Damit Sie keine wichtigen Textnachrichten oder Anrufe verpassen, hat der ThinkCentre Neo 30a All-in-One-PC einen praktischen Slot, in dem Sie Ihr Telefon während der Arbeit aufbewahren können. Der stylische All-in-One-PC ist auch TÜV-zertifiziert, um weniger blaues Licht und Geräusche abzugeben als gewöhnliche PCs. Dadurch ist er besser für Ihre Augen und Ohren.

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Maus enthalten:
Ja
Maus-Konnektivität:
Kabelgebunden
Tastatur enthalten:
Ja
Tastatur-Konnektivität:
Kabelgebunden
Tastatursprache:
Deutsch
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
6 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Audio-Chip:
Realtek ALC256
Audio-System:
HD
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Gerätebreite (inkl. Fuß):
474.1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
207.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
613.1 mm
Gewicht (mit Ständer):
8110 g
Verpackungsbreite:
570 mm
Verpackungstiefe:
233 mm
Verpackungshöhe:
763 mm
Paketgewicht:
12380 g
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Netzteilstärke:
90 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 12192 m
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6 AX201
Antennentyp:
2x2
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version:
5.2
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze:
2
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherlayout:
1 x 16 GB
Memory Formfaktor:
DIMM/SO-DIMM
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Zertifizierung:
TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light TÜV Rheinland Low Noise
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-13620H
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor Boost-Frequenz:
4.9 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.6 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.9 GHz
Leistungskerne:
6
Effiziente Kerne:
4
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor-Cache:
24 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors:
45 W
Maximale Turboleistung:
115 W
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Helligkeit:
250 cd/m²
Panel-Typ:
IPS
RGB-Farbraum:
NTSC
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Farbskala:
72 %
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 25 °
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven black
Produkttyp:
All-in-One-PC
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
BIOS-Passwort:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Megapixel insgesamt:
5 MP
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 698,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,99*
€ 923,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,53*
€ 916,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,89*
€ 887,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,36*
€ 866,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,07*
€ 830,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.