Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre neo 30a Intel® Core™ i3 i3-1215U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkCentre neo 30a Intel® Core™ i3 i3-1215U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 30a Intel® Core™ i3 i3-1215U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 30a Intel® Core™ i3 i3-1215U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 30a Intel® Core™ i3 i3-1215U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 30a Intel® Core™ i3 i3-1215U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 30a Intel® Core™ i3 i3-1215U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 30a Intel® Core™ i3 i3-1215U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 30a Intel® Core™ i3 i3-1215U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Lenovo ThinkCentre neo 30a Intel® Core™ i3 i3-1215U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-12CE001UGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     12CE001UGE
EAN/GTIN:
     196802889568
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Zuverlässige Performance

Neueste Intel® Core™ Prozessoren der 12. Generation mit integrierter Grafik und modernstem Speicher machen den ThinkCentre Neo 30a (24" Intel) All-in-One äußerst leistungsstark und reaktionsschnell. Dieser platzsparende PC erledigt alles mühelos, vom Multitasking über die Bearbeitung von Datensätzen bis hin zum Debugging von Code. Ob Sie im Büro oder außerhalb arbeiten – Ihnen steht immer die volle Leistung zur Verfügung.

Schont Augen und Umwelt

Das beeindruckende 60,5 cm (23,8") FHD-Display mit breitem Betrachtungswinkel liefert brillante Bilder, faszinierende Farben und hervorragende Klarheit. Dieser All-in-One ThinkCentre sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch und lässt sich überall schnell einrichten. Da er zu 65 % aus recycelten Materialien besteht und für die Verpackung Kunststoff verwendet wurde, der sonst im Meer gelandet wäre, ist er außerdem umweltfreundlich.

Flexibilität und Sicherheit inklusive

Der ThinkCentre Neo 30a ist flexibel und trotzdem sicher. Er verfügt über eine Reihe von Anschlüssen, einschließlich USB 3.2, für alle Ihre PC-Peripheriegeräte sowie einen Smart Cable Clip zum Schutz vor Diebstahl. Außerdem ist er mit ThinkShield kompatibel, einer Suite von anpassbaren End-to-End-Sicherheitslösungen, die Ihr Gerät und Ihre sensiblen Daten schützen.

Smartere Online-Meetings

Mit dem AI Meeting Manager und seinen smarten Tools, einschließlich Übersetzer, Umwandlung von Sprache in Text, Untertitelung und Bearbeitung von Besprechungsnotizen, ist die Verwaltung von Online-Meetings sowie die Teilnahme einfacher denn je. Hintergrundgeräusche werden herausgefiltert und die Stimmen der Teilnehmer sind aus jedem Winkel deutlich zu hören. Darüber hinaus unterstützt Ihr AIO den Alexa Show Modus, mit dem er im Handumdrehen zu einem sprachaktivierten Smart Display werden kann.

Passt sich an Ihre Anforderungen an

Der ThinkCentre Neo 30a ist außerdem auf Vielseitigkeit und Sicherheit ausgelegt. Zukünftige Speichererweiterungen sind mühelos möglich, und die einklappbare Webcam lässt sich nach Bedarf öffnen und schließen.

Leise, kühl und voll konzentriert

Es lohnt sich immer, auch unter Druck cool zu bleiben. Genau dafür sorgt unsere Intelligent Cooling Engine (ICE) 5.0 im ThinkCentre Neo 30a. Sie sorgt durch intuitive Steuerung von Innentemperatur und Stromverbrauch für optimale Leistung. Dafür bietet sie verschiedene Modi für verschiedene Arbeitsplätze, vom Büro bis hin zu einer Fabrik oder einem Restaurant.

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Tastatursprache:
Deutsch
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
6 W
Lautsprecher Hersteller:
Harman Kardon
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Audio-Chip:
Realtek ALC256
Audio-System:
HD
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Gerätebreite (inkl. Fuß):
541 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
207.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
433.8 mm
Gewicht (mit Ständer):
6700 g
Verpackungsbreite:
662 mm
Verpackungstiefe:
231 mm
Verpackungshöhe:
551 mm
Paketgewicht:
10740 g
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
256 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Netzteilstärke:
90 W
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 12192 m
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6 AX201
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version:
5.1
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze:
2
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherlayout:
1 x 8 GB
Memory Formfaktor:
DIMM/SO-DIMM
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP, RoHS
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Zertifizierung:
TÜV
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i3-1215U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.3 GHz
Prozessor-Cache:
10 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors:
15 W
Maximale Turboleistung:
55 W
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Helligkeit:
250 cd/m²
Panel-Typ:
IPS
RGB-Farbraum:
NTSC
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Farbskala:
72 %
Neigungswinkelbereich:
-5 - 25 °
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven black
Produkttyp:
All-in-One-PC
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
BIOS-Passwort:
Ja
HDD Benutzer Passwort:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Kamera-Auflösung:
1280 x 720 Pixel
Kamera HD Typ:
HD
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,49*
€ 757,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,59*
€ 746,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,30*
€ 729,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,95*
€ 700,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,22*
€ 671,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.