| |
Intel® 64: | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Gesamtspeicherkapazität: | 256 GB |
Optisches Laufwerk - Typ: | DVD±RW |
Speichermedien: | SSD |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 256 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel UHD Graphics 730 |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Nachhaltigkeitszertifikate: | REACH, RoHS, TCO, WEEE |
Maus enthalten: | Ja |
Tastatur enthalten: | Ja |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i5 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i5-12400 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2.5 GHz |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation |
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.4 GHz |
Prozessor-Cache: | 18 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Prozessor-Threads: | 12 |
Bus Typ: | DMI4 |
Zertifizierung: | TÜV Rheinland® Ultra Low Noise |
Ethernet/LAN: | Ja |
WLAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN-Controller: | Intel® I219-V |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Controllermodell: | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Antennentyp: | 2x2 |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Wake-on-LAN bereit: | Ja |
Speicherkapazität: | 8 GB |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speicherlayout: | 1 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Breite: | 145 mm |
Tiefe: | 294 mm |
Höhe: | 340 mm |
Gewicht: | 5500 g |
Verpackungsbreite: | 245 mm |
Verpackungstiefe: | 395 mm |
Verpackungshöhe: | 530 mm |
Paketgewicht: | 7500 g |
Gehäusetyp: | Tower |
Produktfarbe: | Schwarz, Grau |
Volumen (l): | 13.6 l |
Unterstützte Positionierung: | Senkrecht |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4b |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Mikrofon-Eingang: | Ja |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Anzahl serielle Anschlüsse: | 1 |
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90 % |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
Stromversorgung: | 260 W |
Produkttyp: | PC |
Motherboard Chipsatz: | Intel B660 |
Audio-Chip: | Realtek ALC222-CG |
Audio-System: | High Definition Audio |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Anzahl der Lautsprecher: | 1 |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | Einschalten, Supervisor, HDD |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |