Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 0B47191 Tastatur USB AZERTY Belgisch, Französisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 0B47191 Tastatur USB AZERTY Belgisch, Französisch Schwarz
Lenovo 0B47191 Tastatur USB AZERTY Belgisch, Französisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-0B47191
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0B47191
EAN/GTIN:
     887619391411
Suchbegriffe:
Lenovo Tastaturen
Keyboard
Tastatur
lenovo wired keyboard
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
164 x 13.5 x 305.5 mm
Tastaturgewicht:
370 g
Kompatibilität:
ThinkPad X120e/X121e, x130e, ThinkPad X220, X220i, X220t, X220ti, X220, X230t, ThinkPad X1, X1 Carbon (Type 34xx), ThinkPad T420, T420i, T430, ThinkPad T420s, T420si, T430s, T430si, ThinkPad T520, T520i, ThinkPad W520, T530, W530, ThinkPad Edge E120, E130, E135, ThinkPad Edge E220s, ThinkPad Edge E320, E330, E335m ThinkPad Edge E420, E420s, E430, E435, E49, E430s,E230s, ThinkPad Edge E520, E530, E535, ThinkPad L420, L421, L430, ThinkPad L520, L530, ThinkPad Tablet 2, ThinkPad Helix (Type 3xxx), Lenovo V480, V480C, V580, V580C, V480s, B480, B485, B580, B585, B490, B590, K430, K230, ThinkCentre M92z, ThinkCentre Edge 92z, ThinkCentre M91, M91p, ThinkCentre Edge 71, Edge 91, Edge 92, ThinkCentre M92, M92p, ThinkCentre M82, ThinkPad UltraBase Series 3, ThinkStation C20, C30, ThinkStation S20, S30, ThinkStation D20, D30, ThinkStation E20, E30, E31
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
100 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
AZERTY
Tastatursprache:
Belgisch, Französisch
Eingabegerät:
Zeigestift
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Zertifizierung:
BSMI, CB, CE, C-tick, CTUVus, FCC, KC, TuV Mark, UkrSEPRO, VCCI
Mitgelieferte Kabel:
USB
Verpackungsbreite:
201 mm
Verpackungstiefe:
341 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
490 g
Kabellänge:
1.5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.