Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinThinkPad Ultrabay DVD Burner 9.5mm Slim Drive III Optisches Laufwerk Eingebaut DVD±R/RW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinThinkPad Ultrabay DVD Burner 9.5mm Slim Drive III Optisches Laufwerk Eingebaut DVD±R/RW Schwarz
Lenovo ThinThinkPad Ultrabay DVD Burner 9.5mm Slim Drive III Optisches Laufwerk Eingebaut DVD±R/RW Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-0A65626
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A65626
EAN/GTIN:
     0887037150980
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Weitere Informationen:
Breite:
128 mm
Tiefe:
129 mm
Höhe:
9.5 mm
Gewicht:
190 g
Schreibgeschwindigkeit CD:
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R:
8 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit:
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R:
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW:
16 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW:
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW:
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM:
5 x
Warentarifnummer (HS):
84717030
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Medientypen:
CD Audio Disc, CD Enhanced, CD Extra (Blue Book), CD-Audio, CD-DA, CD-Digital Audio (Red Book), CD-Extra, CD-I, CD-Plus, CD-R, CD-ROM, CD-ROM (Yellow Book), CD-ROM Mode - 1, CD-ROM Mode - 1 Data Disc, CD-ROM Mode - 2 Data Disc, CD-ROM XA, CD-RW, CD-Text
Höhe (imperial):
0.5 "
Service enthalten:
Customer Replaceable Unit
Maximale Betriebstemperatur:
50 °C
Unterstützte Anwendungen:
Windows XPWindows VistaWindows 7
Aufzeichnung:
Ja
Zugriffzeit:
150 ms
Lesegeschwindigkeit CD:
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R:
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R:
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW:
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM:
5 x
Lesegeschwindigkeit DVD+RW:
8 x
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD±R/RW
Schnittstelle:
SATA
Weitere Suchbegriffe: interne DVD Brenner, dvd brenner, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.