Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Xeon E5507 Prozessor 2,26 GHz 4 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Xeon E5507 Prozessor 2,26 GHz 4 MB L2
Lenovo Xeon E5507 Prozessor 2,26 GHz 4 MB L2
Artikel-Nr.:
     C1830-0A36177
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A36177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Marktsegment:
Server
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon® 5000er-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessorsockel:
Socket B (LGA 1366)
Prozessor:
E5507
Grundfrequenz des Prozessors:
2.26 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Systembus-Rate:
4.8 GT/s
Prozessor-Cache:
4 MB
Prozessor Cache Typ:
L2
Frontsidebus des Prozessors:
800 MHz
Thermal Design Power (TDP):
80 W
VID Spannungsbereich:
0.75 - 1.35 V
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 834,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,41*
€ 1.096,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,21*
€ 1.059,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,39*
€ 1.035,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,34*
€ 992,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.