Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 06P4069 Maus USB Typ-A Optisch 400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 06P4069 Maus USB Typ-A Optisch 400 DPI
Lenovo 06P4069 Maus USB Typ-A Optisch 400 DPI
Artikel-Nr.:
     C1830-06P4069
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     06P4069
EAN/GTIN:
     5019170949106
Suchbegriffe:
Lenovo Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Profitieren auch Sie von der Präzision der optischen Technologie. Diese Maus kommt ohne Mauskugel und Mauspad aus. Mit dem integrierten Rad können Sie kinderleicht in Dokumenten und Webseiten blättern.? Optische Tracking-Technologie für die Präzisionssteuerung
Weitere Informationen:
Breite:
2.13 in mm
Tiefe:
4.5 in mm
Höhe:
1.25 in mm
Gewicht:
94 g
Eingabegerät:
USB Optical Wheel Mouse
Produktabmessungen (B x T x H):
54 x 114 x 32 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
84716070
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Knopfanzahl:
3
Bewegung Auflösung:
400 DPI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.