Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 04W4249 Interne Festplatte 2.5" 500 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 04W4249 Interne Festplatte 2.5" 500 GB
Lenovo 04W4249 Interne Festplatte 2.5" 500 GB
Artikel-Nr.:
     C1830-04W4249
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     04W4249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
500 GB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
Typ:
HDD
Komponente für:
Laptop
Kompatible Produkte:
LENOVO-E49
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,71*
€ 236,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,74*
€ 213,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,64*
€ 211,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,23*
€ 189,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.