Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 03X8701 Tastatur Bluetooth QWERTY Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 03X8701 Tastatur Bluetooth QWERTY Schwarz, Rot
Lenovo 03X8701 Tastatur Bluetooth QWERTY Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C1830-03X8701
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03X8701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
164 x 305.5 x 13.5 mm
Tastaturgewicht:
450 g
Laden per USB:
Ja
Aufladequelle:
Micro-USB B
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Enterprise, Windows 8, Windows Vista Home Premium, Windows 10 Education, Windows 7 Enterprise x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows 10 Education x64, Windows 7 Home Basic, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 Pro, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home, Windows 10 Home, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Professional, Windows 8.1, Windows XP Professional, Windows 10 Pro, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Business x64, Windows XP Professional x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 Pro, Windows 7 Ultimate, Windows 8.1 Pro x64, Windows Vista Home Basic, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Home Basic x64
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Tastatur-Stil:
Gerade
Full-size Tastatur:
Ja
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatur Formfaktor:
Mini
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Bluetooth-Version:
3.0+HS
Kabellänge:
1.5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,09*
€ 189,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.