Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 01KP969 Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SCSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01KP969 Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SCSI
Lenovo 01KP969 Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SCSI
Artikel-Nr.:
     C1830-01KP969
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01KP969
EAN/GTIN:
     889488456505
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
2400 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
Schnittstelle:
SCSI
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84717050
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 960,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,61*
€ 1.282,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,21*
€ 1.278,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.027,34*
€ 1.222,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,85*
€ 1.194,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,29*
€ 1.142,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.